曜日別特売

スリムボトルラック

スリムボトルラック - バウヒュッテスリムボトルラック - バウヒュッテスリムボトルラック - バウヒュッテスリムボトルラック - バウヒュッテスリムボトルラック - バウヒュッテスリムボトルラック - バウヒュッテスリムボトルラック - バウヒュッテスリムボトルラック - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
【 スリムボトルラック BHS-150-BK 】部屋の隙間や冷蔵庫横にスッキリ収納できる、箱買いしたペットボトル飲料の保管にピッタリのボトルラックです。<『ダンボールの民』の救済シェルター>ゲーマーやネットサーファーにとってもはや当たり前となりつつある飲料のハコ買い。でも、届いた飲料全部を冷蔵庫にしまう訳にもいかないし、ついついダンボールのまま置きっぱなしになってしまいます。そんな冷蔵庫に入れてもらえないペットボトルたち「ダンボールの民」を救済するのが、このスリムボトルラックです。【機能まとめ】・スリム設計:家具の隙間に設置できる幅15cmのスリム設計・大容量収納:500mlのペットボトル48本をぴったり収納・棚位置調整:2.5cmピッチで位置調整可能・ファインメッシュ棚板:ホコリがたまりにくく、小物が置きやすい・前後移動キャスター:収容物の取り出しも楽々<500mlペットボトル×48本をピッタリ収容>500mlペットボトルの標準的な規格に合わせて、一段あたりの収納本数を12本として設計しています。箱売りで主流となっている48本セットもピッタリ入れることが可能です。そのうえ、最上段が活用できるので、調味料や小物置きとしても便利です。<お部屋のダンボールが消える>ペットボトルを縦方向に収納できるので、ダンボールよりも幅を取らず、お部屋のスペースを有効活用することが可能です。その邪魔なダンボールを取り払って、活用できるスペースを広げましょう。<ホコリが溜まりにくいメッシュ棚板>ホコリが溜まりにくいように、網目の細いファインメッシュを採用しています。通常のメッシュ棚板やパンチング棚板と比べて目が非常に細かいので、ホコリの蓄積する面を最小限に抑えます。また、棚板は2.5cmピッチでお好みの高さに位置調整ができるので、1.5Lや2Lの大きなサイズのボトルにも対応可能です。<簡単取り出し>隙間への設置を想定した製品のため、キャスターは前後にしか移動しません。取り出しの際にキャスターが左右にブレることがなく、スムーズで安定した出し入れが可能です。【安全な設置方法】スリムボトルラックは、安定した設置物の間に挟んで設置することを想定して設計されています。ペットボトルが上段にも収納されると転倒しやすくなりますので、壁際や重たい家具の間に設置するようにしてください。

材質メッシュ棚板・ポール:スチール質量(kg)5ブラック表面処理メッシュ棚板・ポール:エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×460×1123総耐荷重(kg)100(メッシュ棚板:各20)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※設置できるかどうかのご確認の上ご購入お願い致します。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72020927BHS-150-BK150×460×1123
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする