デスクサイドラックラージ

デスクサイドラックラージ - バウヒュッテデスクサイドラックラージ - バウヒュッテデスクサイドラックラージ - バウヒュッテデスクサイドラックラージ - バウヒュッテデスクサイドラックラージ - バウヒュッテデスクサイドラックラージ - バウヒュッテデスクサイドラックラージ - バウヒュッテデスクサイドラックラージ - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。幅70.4×奥行36×高さ151.3cm/デスクの横に設置して使用するサイドラックです。棚板は高さ調整可能。/コンパクトに設置できる通常タイプ、大型ゲーミングPCに最適な大容量収納のラージタイプの、選べる2サイズ展開。/棚位置を調整することで、アイテムに合わせて高さを自由にカスタマイズできます。/CPUラックとして利用でき、パソコン本体、埃や外部からの衝撃から守ります。ルーター・モデム類やヘッドホンなどデスク周りの小物の収納にも便利です。

材質フレーム、パンチング棚板、背板:スチール、木製天板:MDF、テーパースリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)木製天板:30、パンチングボード:100表面処理フレーム、パンチング棚板、背板:エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)704×360×1513材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※設置できるかどうかのご確認の上ご購入お願い致します。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72020997BHS-700SM-BKブラック704×360×151313017.7
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする