DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
丁寧にポリッシュしてあり、きれいです。肝心のねじ部の精度も問題ありません。リピートする予定。型番と、ねじのサイズの関連が分かりにくい・・のは、製造メーカーのせいで、やむなし。メーカーカタログを手元においての発注を推奨します。