アイビーストッカー BJX(間口600mm)

アイビーストッカー BJX(間口600mm) - イナバアイビーストッカー BJX(間口600mm) - イナバアイビーストッカー BJX(間口600mm) - イナバアイビーストッカー BJX(間口600mm) - イナバアイビーストッカー BJX(間口600mm) - イナバアイビーストッカー BJX(間口600mm) - イナバアイビーストッカー BJX(間口600mm) - イナバアイビーストッカー BJX(間口600mm) - イナバ

出し入れラクラク、収納スッキリ、便利で使いやすいフルオープン
全面開口だから快適! 全面開口のドアタイプは大きな物を出し入れするのに最適です。また、収納した物の整理整頓もしやすく、すっきり納めることができます。
間口は全部で4種類ございます。(幅600、幅900、幅1100、幅1320mm)
屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2 (BJX-135,137,139は1800N/m2)

扉形式片開きブロック数4間口(mm)600内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
全32種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
タイプ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
床面積(m2)
質量(kg)
タイプ
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72021514BJX-065ACG(チャコールグレー)5159030.3129.9全面棚G765L1
54,000
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021523BJX-065AJG(ジェードグリーン)5159030.3129.9全面棚G765L2
54,000
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021539BJX-065APS(プラチナシルバー)5159030.3129.9全面棚G765L3
54,000
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021548BJX-065AEB(エボニーブラウン)5159030.3129.9全面棚G765L4
54,000
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021557BJX-065CCG(チャコールグレー)51513030.3137.5全面棚G765N1
55,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021566BJX-065CJG(ジェードグリーン)51513030.3137.5全面棚G765N2
55,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021575BJX-065CPS(プラチナシルバー)51513030.3137.5全面棚G765N3
55,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021584BJX-065CEB(エボニーブラウン)51513030.3137.5全面棚G765N4
55,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021593BJX-065DCG(チャコールグレー)51516030.3143.1全面棚G765P1
62,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021609BJX-065DJG(ジェードグリーン)51516030.3143.1全面棚G765P2
62,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021618BJX-065DPS(プラチナシルバー)51516030.3143.1全面棚G765P3
62,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021627BJX-065DEB(エボニーブラウン)51516030.3143.1全面棚G765P4
62,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021636BJX-065DPCG(チャコールグレー)51516030.3141.2半棚G765U1
61,000
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021645BJX-065DPJG(ジェードグリーン)51516030.3141.2半棚G765U2
61,000
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021654BJX-065DPPS(プラチナシルバー)51516030.3141.2半棚G765U3
61,000
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021663BJX-065DPEB(エボニーブラウン)51516030.3141.2半棚G765U4
61,000
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021679BJX-065ECG(チャコールグレー)51519030.3146.5全面棚G765Q1
68,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021688BJX-065EJG(ジェードグリーン)51519030.3146.5全面棚G765Q2
68,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021697BJX-065EPS(プラチナシルバー)51519030.3146.5全面棚G765Q3
68,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021706BJX-065EEB(エボニーブラウン)51519030.3146.5全面棚G765Q4
68,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021715BJX-065EPCG(チャコールグレー)51519030.3144.6全面棚G765V1
67,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021724BJX-065EPJG(ジェードグリーン)51519030.3144.6全面棚G765V2
67,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021733BJX-065EPPS(プラチナシルバー)51519030.3144.6全面棚G765V3
67,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021749BJX-065EPEB(エボニーブラウン)51519030.3144.6全面棚G765V4
67,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021758BJX-067DCG(チャコールグレー)75516030.44999998807907150.8全面棚G767P1
71,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021767BJX-067DJG(ジェードグリーン)75516030.44999998807907150.8全面棚G767P2
71,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021776BJX-067DPS(プラチナシルバー)75516030.44999998807907150.8全面棚G767P3
71,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021785BJX-067DEB(エボニーブラウン)75516030.44999998807907150.8全面棚G767P4
71,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021794BJX-067ECG(チャコールグレー)75519030.44999998807907154.8全面棚G767Q1
77,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021803BJX-067EJG(ジェードグリーン)75519030.44999998807907154.8全面棚G767Q2
77,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021819BJX-067EPS(プラチナシルバー)75519030.44999998807907154.8全面棚G767Q3
77,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72021828BJX-067EEB(エボニーブラウン)75519030.44999998807907154.8全面棚G767Q4
77,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする