アイビーストッカー BJX(間口1100mm)

アイビーストッカー BJX(間口1100mm) - イナバアイビーストッカー BJX(間口1100mm) - イナバアイビーストッカー BJX(間口1100mm) - イナバアイビーストッカー BJX(間口1100mm) - イナバアイビーストッカー BJX(間口1100mm) - イナバアイビーストッカー BJX(間口1100mm) - イナバアイビーストッカー BJX(間口1100mm) - イナバアイビーストッカー BJX(間口1100mm) - イナバ

出し入れラクラク、収納スッキリ、便利で使いやすいフルオープン
全面開口だから快適! 全面開口のドアタイプは大きな物を出し入れするのに最適です。また、収納した物の整理整頓もしやすく、すっきり納めることができます。
間口は全部で4種類ございます。(幅600、幅900、幅1100、幅1320mm)
屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2 (BJX-135,137,139は1800N/m2)

扉形式観音開きブロック数4間口(mm)1100タイプ全面棚内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
床面積(m2)
質量(kg)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72022153BJX-115ACG(チャコールグレー)5159030.5744.8G715L1
70,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022169BJX-115AJG(ジェードグリーン)5159030.5744.8G715L2
70,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022178BJX-115APS(プラチナシルバー)5159030.5744.8G715L3
70,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022187BJX-115AEB(エボニーブラウン)5159030.5744.8G715L4
70,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022196BJX-115CCG(チャコールグレー)51513030.5754G715N1
71,000
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022205BJX-115CJG(ジェードグリーン)51513030.5754G715N2
71,000
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022214BJX-115CPS(プラチナシルバー)51513030.5754G715N3
71,000
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022223BJX-115CEB(エボニーブラウン)51513030.5754G715N4
71,000
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022239BJX-115DCG(チャコールグレー)51516030.5763.5G715P1
77,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022248BJX-115DJG(ジェードグリーン)51516030.5763.5G715P2
77,000
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022257BJX-115DPS(プラチナシルバー)51516030.5763.5G715P3
77,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022266BJX-115DEB(エボニーブラウン)51516030.5763.5G715P4
77,000
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022275BJX-115ECG(チャコールグレー)51519030.5768.7G715Q1
86,000
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022284BJX-115EJG(ジェードグリーン)51519030.5768.7G715Q2
86,000
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022293BJX-115EPS(プラチナシルバー)51519030.5768.7G715Q3
86,000
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022309BJX-115EEB(エボニーブラウン)51519030.5768.7G715Q4
86,000
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022318BJX-117DCG(チャコールグレー)75516030.8373.5G717P1
88,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022327BJX-117DJG(ジェードグリーン)75516030.8373.5G717P2
88,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022336BJX-117DPS(プラチナシルバー)75516030.8373.5G717P3
88,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022345BJX-117DEB(エボニーブラウン)75516030.8373.5G717P4
88,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022354BJX-117ECG(チャコールグレー)75519030.8379.3G717Q1
96,000
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022363BJX-117EJG(ジェードグリーン)75519030.8379.3G717Q2
96,000
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022379BJX-117EPS(プラチナシルバー)75519030.8379.3G717Q3
96,000
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022388BJX-117EEB(エボニーブラウン)75519030.8379.3G717Q4
96,000
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022397BJX-119DCG(チャコールグレー)9051603180.5G719P1
97,000
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022406BJX-119DJG(ジェードグリーン)9051603180.5G719P2
97,000
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022415BJX-119DPS(プラチナシルバー)9051603180.5G719P3
97,000
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022424BJX-119DEB(エボニーブラウン)9051603180.5G719P4
97,000
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022433BJX-119ECG(チャコールグレー)9051903187.4G719Q1
106,000
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022449BJX-119EJG(ジェードグリーン)9051903187.4G719Q2
106,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022458BJX-119EPS(プラチナシルバー)9051903187.4G719Q3
106,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022467BJX-119EEB(エボニーブラウン)9051903187.4G719Q4
106,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする