曜日別特売

タイヤストッカー

タイヤストッカー - イナバタイヤストッカー - イナバタイヤストッカー - イナバタイヤストッカー - イナバタイヤストッカー - イナバタイヤストッカー - イナバタイヤストッカー - イナバタイヤストッカー - イナバ

タイヤ専用収納庫
車2~3台分の収納力!:最大でタイヤ12本までの収納が可能です。棚板の替りにタイヤバー2本と転がり防止用フックが装備されています。タイヤ幅の合計が本体内部寸法以内であることを確認してください。
タイヤの大きさに合わせてタイヤバーを調節できます。
転がり防止用のフックが標準装備です。
屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2

扉形式観音開きブロック数4タイプ全面棚内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
床面積(m2)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72022756BJX-097DT0.680000007152557CG(チャコールグレー)900755160360.2G7B7P1
80,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022765BJX-097DT0.680000007152557JG(ジェードグリーン)900755160360.2G7B7P2
80,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022774BJX-097DT0.680000007152557PS(プラチナシルバー)900755160360.2G7B7P3
80,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022783BJX-097DT0.680000007152557EB(エボニーブラウン)900755160360.2G7B7P4
80,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022799BJX-097ET0.68CG(チャコールグレー)900755190365.9G7B7Q1
88,000
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022808BJX-097ET0.680000007152557JG(ジェードグリーン)900755190365.9G7B7Q2
88,000
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022817BJX-097ET0.680000007152557PS(プラチナシルバー)900755190365.9G7B7Q3
88,000
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022826BJX-097ET0.680000007152557EB(エボニーブラウン)900755190365.9G7B7Q4
88,000
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022835BJX-099DT0.810000002384186CG(チャコールグレー)900905160366.2G7B9P1
85,000
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022844BJX-099DT0.810000002384186JG(ジェードグリーン)900905160366.2G7B9P2
85,000
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022853BJX-099DT0.810000002384186PS(プラチナシルバー)900905160366.2G7B9P3
85,000
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022869BJX-099DT0.810000002384186EB(エボニーブラウン)900905160366.2G7B9P4
85,000
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022878BJX-099ET0.81CG(チャコールグレー)900905190373G7B9Q1
95,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022887BJX-099ET0.810000002384186JG(ジェードグリーン)900905190373G7B9Q2
95,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022896BJX-099ET0.810000002384186PS(プラチナシルバー)900905190373G7B9Q3
95,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022905BJX-099ET0.810000002384186EB(エボニーブラウン)900905190373G7B9Q4
95,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022914BJX-117DT0.83CG(チャコールグレー)1100755160369.9G7C7P1
88,000
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022923BJX-117DT0.83JG(ジェードグリーン)1100755160369.9G7C7P2
88,000
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022939BJX-117DT0.83PS(プラチナシルバー)1100755160369.9G7C7P3
88,000
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022948BJX-117DT0.83EB(エボニーブラウン)1100755160369.9G7C7P4
88,000
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022957BJX-117ET0.83CG(チャコールグレー)1100755190375.7G7C7Q1
96,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022966BJX-117ET0.83JG(ジェードグリーン)1100755190375.7G7C7Q2
96,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022975BJX-117ET0.83PS(プラチナシルバー)1100755190375.7G7C7Q3
96,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022984BJX-117ET0.83EB(エボニーブラウン)1100755190375.7G7C7Q4
96,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72022993BJX-119DT1CG(チャコールグレー)1100905160376.9G7C9P1
97,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023009BJX-119DT1JG(ジェードグリーン)1100905160376.9G7C9P2
97,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023018BJX-119DT1PS(プラチナシルバー)1100905160376.9G7C9P3
97,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023027BJX-119DT1EB(エボニーブラウン)1100905160376.9G7C9P4
97,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023036BJX-119ET1CG(チャコールグレー)1100905190383.8G7C9Q1
106,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023045BJX-119ET1JG(ジェードグリーン)1100905190383.8G7C9Q2
106,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023054BJX-119ET1PS(プラチナシルバー)1100905190383.8G7C9Q3
106,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023063BJX-119ET1EB(エボニーブラウン)1100905190383.8G7C9Q4
106,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023079BJX-137DT1CG(チャコールグレー)1320755160375.6G7D7P1
96,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023088BJX-137DT1JG(ジェードグリーン)1320755160375.6G7D7P2
96,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023097BJX-137DT1PS(プラチナシルバー)1320755160375.6G7D7P3
96,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023106BJX-137DT1EB(エボニーブラウン)1320755160375.6G7D7P4
96,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023115BJX-137ET1CG(チャコールグレー)1320755190382.5G7D7Q1
104,000
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023124BJX-137ET1JG(ジェードグリーン)1320755190382.5G7D7Q2
104,000
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023133BJX-137ET1PS(プラチナシルバー)1320755190382.5G7D7Q3
104,000
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023149BJX-137ET1EB(エボニーブラウン)1320755190382.5G7D7Q4
104,000
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023158BJX-139DT1.19CG(チャコールグレー)1320905160385G7D9P1
104,000
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023167BJX-139DT1.19JG(ジェードグリーン)1320905160385G7D9P2
104,000
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023176BJX-139DT1.19PS(プラチナシルバー)1320905160385G7D9P3
104,000
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023185BJX-139DT1.19EB(エボニーブラウン)1320905160385G7D9P4
104,000
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023194BJX-139ET1.19CG(チャコールグレー)1320905190393G7D9Q1
115,000
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023203BJX-139ET1.19JG(ジェードグリーン)1320905190393G7D9Q2
115,000
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023219BJX-139ET1.19PS(プラチナシルバー)1320905190393G7D9Q3
115,000
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023228BJX-139ET1.19EB(エボニーブラウン)1320905190393G7D9Q4
115,000
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする