曜日別特売

シンプリー MJX(間口900mm)

シンプリー MJX(間口900mm) - イナバシンプリー MJX(間口900mm) - イナバシンプリー MJX(間口900mm) - イナバシンプリー MJX(間口900mm) - イナバシンプリー MJX(間口900mm) - イナバシンプリー MJX(間口900mm) - イナバシンプリー MJX(間口900mm) - イナバシンプリー MJX(間口900mm) - イナバ
(1件のレビュー)

シンプルだから調和する収納庫の基本形
ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。
滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。
扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。
仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。
らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。
高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。
換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。
簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。

扉形式引き戸ブロック数4間口(mm)900内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
全88種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
タイプ
88種類すべて表示中
注文コード
品番
床面積(m2)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
タイプ
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72023237MJX-094A0.37CG(チャコールグレー)41590334.2全面棚G704A1
60,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023246MJX-094A0.37JG(ジェードグリーン)41590334.2全面棚G704A2
60,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023255MJX-094A0.37PS(プラチナシルバー)41590334.2全面棚G704A3
60,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023264MJX-094A0.37EB(エボニーブラウン)41590334.2全面棚G704A4
60,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023273MJX-094AP0.370000004768372CG(チャコールグレー)41590335.1長物収納G704F1
60,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023289MJX-094AP0.370000004768372JG(ジェードグリーン)41590335.1長物収納G704F2
60,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023298MJX-094AP0.370000004768372PS(プラチナシルバー)41590335.1長物収納G704F3
60,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023307MJX-094AP0.370000004768372EB(エボニーブラウン)41590335.1長物収納G704F4
60,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023316MJX-094B0.37CG(チャコールグレー)415110337.7全面棚G704B1
63,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023325MJX-094B0.37JG(ジェードグリーン)415110337.7全面棚G704B2
63,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023334MJX-094B0.37PS(プラチナシルバー)415110337.7全面棚G704B3
63,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023343MJX-094B0.37EB(エボニーブラウン)415110337.7全面棚G704B4
63,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023359MJX-094BP0.370000004768372CG(チャコールグレー)415110338.7長物収納G704G1
63,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023368MJX-094BP0.370000004768372JG(ジェードグリーン)415110338.7長物収納G704G2
63,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023377MJX-094BP0.370000004768372PS(プラチナシルバー)415110338.7長物収納G704G3
63,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023386MJX-094BP0.370000004768372EB(エボニーブラウン)415110338.7長物収納G704G4
63,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023395MJX-094D0.37CG(チャコールグレー)415160348.2全面棚G704D1
68,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023404MJX-094D0.37JG(ジェードグリーン)415160348.2全面棚G704D2
68,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023413MJX-094D0.37PS(プラチナシルバー)415160348.2全面棚G704D3
68,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023429MJX-094D0.37EB(エボニーブラウン)415160348.2全面棚G704D4
68,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023438MJX-094DP0.370000004768372CG(チャコールグレー)415160348.4長物収納G704J1
68,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023447MJX-094DP0.370000004768372JG(ジェードグリーン)415160348.4長物収納G704J2
68,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023456MJX-094DP0.370000004768372PS(プラチナシルバー)415160348.4長物収納G704J3
68,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023465MJX-094DP0.370000004768372EB(エボニーブラウン)415160348.4長物収納G704J4
68,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023474MJX-095A0.46CG(チャコールグレー)51590337.7全面棚G705A1
63,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023483MJX-095A0.46JG(ジェードグリーン)51590337.7全面棚G705A2
63,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023499MJX-095A0.46PS(プラチナシルバー)51590337.7全面棚G705A3
63,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023508MJX-095A0.46EB(エボニーブラウン)51590337.7全面棚G705A4
63,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023517MJX-095AP0.46CG(チャコールグレー)51590338.7長物収納G705F1
63,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023526MJX-095AP0.46JG(ジェードグリーン)51590338.7長物収納G705F2
63,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023535MJX-095AP0.46PS(プラチナシルバー)51590338.7長物収納G705F3
63,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023544MJX-095AP0.46EB(エボニーブラウン)51590338.7長物収納G705F4
63,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023553MJX-095B0.46CG(チャコールグレー)515110341.4全面棚G705B1
64,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023569MJX-095B0.46JG(ジェードグリーン)515110341.4全面棚G705B2
64,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023578MJX-095B0.46PS(プラチナシルバー)515110341.4全面棚G705B3
64,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023587MJX-095B0.46EB(エボニーブラウン)515110341.4全面棚G705B4
64,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023596MJX-095BP0.46000000834465CG(チャコールグレー)515110342.5長物収納G705G1
64,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023605MJX-095BP0.46000000834465JG(ジェードグリーン)515110342.5長物収納G705G2
64,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023614MJX-095BP0.46000000834465PS(プラチナシルバー)515110342.5長物収納G705G3
64,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023623MJX-095BP0.46000000834465EB(エボニーブラウン)515110342.5長物収納G705G4
64,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023639MJX-095C0.46CG(チャコールグレー)515130347.8全面棚G705C1
68,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023648MJX-095C0.46JG(ジェードグリーン)515130347.8全面棚G705C2
68,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023657MJX-095C0.46PS(プラチナシルバー)515130347.8全面棚G705C3
68,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023666MJX-095C0.46EB(エボニーブラウン)515130347.8全面棚G705C4
68,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023675MJX-095CP0.46000000834465CG(チャコールグレー)515130347.6長物収納G705H1
68,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023684MJX-095CP0.46000000834465JG(ジェードグリーン)515130347.6長物収納G705H2
68,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023693MJX-095CP0.46000000834465PS(プラチナシルバー)515130347.6長物収納G705H3
68,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023709MJX-095CP0.46000000834465EB(エボニーブラウン)515130347.6長物収納G705H4
68,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023718MJX-096C0.550000011920929CG(チャコールグレー)615130352.7全面棚G706C1
70,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72023727MJX-096C0.550000011920929JG(ジェードグリーン)615130352.7全面棚G706C2
70,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72023413
2024-08-29
用途: マンション屋上の物入れ
浪速商事株式会社不動産業

駆体をコンクリートで立ち上げて、L字金物でコンクリートと一体化して利用しています。丈夫ですが、思ったより収納力がない気がします。 棚は、部分的に長いものが入るような形状になっていたほうが便利です。 奥行きがもう少しあるものにすればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする