シンプリー MJX(間口1320mm)

シンプリー MJX(間口1320mm) - イナバシンプリー MJX(間口1320mm) - イナバシンプリー MJX(間口1320mm) - イナバシンプリー MJX(間口1320mm) - イナバシンプリー MJX(間口1320mm) - イナバシンプリー MJX(間口1320mm) - イナバシンプリー MJX(間口1320mm) - イナバシンプリー MJX(間口1320mm) - イナバ

シンプルだから調和する収納庫の基本形
ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。
滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。
扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。
仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。
らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。
高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。
換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。
簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。

扉形式引き戸間口(mm)1320内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
床面積(m2)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
タイプ
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72025477MJX-134A0.55CG(チャコールグレー)41590345.2全面棚G734A1
70,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025486MJX-134A0.55JG(ジェードグリーン)41590345.2全面棚G734A2
70,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025495MJX-134A0.55PS(プラチナシルバー)41590345.2全面棚G734A3
70,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025504MJX-134A0.55EB(エボニーブラウン)41590345.2全面棚G734A4
70,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025513MJX-134AP0.55CG(チャコールグレー)41590345.2長物収納G734F1
70,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025529MJX-134AP0.55JG(ジェードグリーン)41590345.2長物収納G734F2
70,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025538MJX-134AP0.55PS(プラチナシルバー)41590345.2長物収納G734F3
70,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025547MJX-134AP0.55EB(エボニーブラウン)41590345.2長物収納G734F4
70,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025556MJX-134B0.55CG(チャコールグレー)415110349.6全面棚G734B1
71,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025565MJX-134B0.55JG(ジェードグリーン)415110349.6全面棚G734B2
71,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025574MJX-134B0.55PS(プラチナシルバー)415110349.6全面棚G734B3
71,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025583MJX-134B0.55EB(エボニーブラウン)415110349.6全面棚G734B4
71,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025599MJX-134BP0.55CG(チャコールグレー)415110349.7長物収納G734G1
71,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025608MJX-134BP0.55JG(ジェードグリーン)415110349.7長物収納G734G2
71,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025617MJX-134BP0.55PS(プラチナシルバー)415110349.7長物収納G734G3
71,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025626MJX-134BP0.55EB(エボニーブラウン)415110349.7長物収納G734G4
71,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025635MJX-134D0.55CG(チャコールグレー)415160361.5全面棚G734D1
84,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025644MJX-134D0.55JG(ジェードグリーン)415160361.5全面棚G734D2
84,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025653MJX-134D0.55PS(プラチナシルバー)415160361.5全面棚G734D3
84,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025669MJX-134D0.55EB(エボニーブラウン)415160361.5全面棚G734D4
84,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025678MJX-134DP0.55CG(チャコールグレー)415160361.2長物収納G734J1
84,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025687MJX-134DP0.55JG(ジェードグリーン)415160361.2長物収納G734J2
84,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025696MJX-134DP0.55PS(プラチナシルバー)415160361.2長物収納G734J3
84,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025705MJX-134DP0.55EB(エボニーブラウン)415160361.2長物収納G734J4
84,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025714MJX-135A0.68CG(チャコールグレー)51590348.2全面棚G735A1
71,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025723MJX-135A0.68JG(ジェードグリーン)51590348.2全面棚G735A2
71,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025739MJX-135A0.68PS(プラチナシルバー)51590348.2全面棚G735A3
71,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025748MJX-135A0.68EB(エボニーブラウン)51590348.2全面棚G735A4
71,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025757MJX-135AP0.68CG(チャコールグレー)51590348.2長物収納G735F1
71,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025766MJX-135AP0.68JG(ジェードグリーン)51590348.2長物収納G735F2
71,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025775MJX-135AP0.68PS(プラチナシルバー)51590348.2長物収納G735F3
71,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025784MJX-135AP0.68EB(エボニーブラウン)51590348.2長物収納G735F4
71,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025793MJX-135B0.68CG(チャコールグレー)515110352.8全面棚G735B1
72,000
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025809MJX-135B0.68JG(ジェードグリーン)515110352.8全面棚G735B2
72,000
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025818MJX-135B0.68PS(プラチナシルバー)515110352.8全面棚G735B3
72,000
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025827MJX-135B0.68EB(エボニーブラウン)515110352.8全面棚G735B4
72,000
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025836MJX-135BP0.68CG(チャコールグレー)515110352.9長物収納G735G1
72,000
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025845MJX-135BP0.68JG(ジェードグリーン)515110352.9長物収納G735G2
72,000
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025854MJX-135BP0.68PS(プラチナシルバー)515110352.9長物収納G735G3
72,000
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025863MJX-135BP0.68EB(エボニーブラウン)515110352.9長物収納G735G4
72,000
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025879MJX-135C0.68CG(チャコールグレー)515130360.1全面棚G735C1
77,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025888MJX-135C0.68JG(ジェードグリーン)515130360.1全面棚G735C2
77,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025897MJX-135C0.68PS(プラチナシルバー)515130360.1全面棚G735C3
77,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025906MJX-135C0.68EB(エボニーブラウン)515130360.1全面棚G735C4
77,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025915MJX-135CP0.68CG(チャコールグレー)515130359.3長物収納G735H1
77,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025924MJX-135CP0.68JG(ジェードグリーン)515130359.3長物収納G735H2
77,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025933MJX-135CP0.68PS(プラチナシルバー)515130359.3長物収納G735H3
77,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025949MJX-135CP0.68EB(エボニーブラウン)515130359.3長物収納G735H4
77,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025958MJX-135D0.68CG(チャコールグレー)515160365.7全面棚G735D1
87,000
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72025967MJX-135D0.68JG(ジェードグリーン)515160365.7全面棚G735D2
87,000
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする