曜日別特売

シンプリー MJX(間口1520mm)

シンプリー MJX(間口1520mm) - イナバシンプリー MJX(間口1520mm) - イナバシンプリー MJX(間口1520mm) - イナバシンプリー MJX(間口1520mm) - イナバシンプリー MJX(間口1520mm) - イナバシンプリー MJX(間口1520mm) - イナバシンプリー MJX(間口1520mm) - イナバシンプリー MJX(間口1520mm) - イナバ

シンプルだから調和する収納庫の基本形
ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。
滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。
扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。
仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。
らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。
高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。
換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。
簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。

扉形式引き戸ブロック数6間口(mm)1520内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
全112種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
タイプ
112種類すべて表示中
注文コード
品番
床面積(m2)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
タイプ
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72026834MJX-155A0.779999971389771CG(チャコールグレー)51590356.4全面棚G755A1
79,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72026843MJX-155A0.779999971389771JG(ジェードグリーン)51590356.4全面棚G755A2
79,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72026859MJX-155A0.779999971389771PS(プラチナシルバー)51590356.4全面棚G755A3
79,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72026868MJX-155A0.779999971389771EB(エボニーブラウン)51590356.4全面棚G755A4
79,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72026877MJX-155AP0.779999971389771CG(チャコールグレー)51590355.7長物収納G755F1
79,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72026886MJX-155AP0.779999971389771JG(ジェードグリーン)51590355.7長物収納G755F2
79,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72026895MJX-155AP0.779999971389771PS(プラチナシルバー)51590355.7長物収納G755F3
79,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72026904MJX-155AP0.779999971389771EB(エボニーブラウン)51590355.7長物収納G755F4
79,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72026913MJX-155B0.779999971389771CG(チャコールグレー)515110361.5全面棚G755B1
80,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72026929MJX-155B0.779999971389771JG(ジェードグリーン)515110361.5全面棚G755B2
80,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72026938MJX-155B0.779999971389771PS(プラチナシルバー)515110361.5全面棚G755B3
80,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72026947MJX-155B0.779999971389771EB(エボニーブラウン)515110361.5全面棚G755B4
80,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72026956MJX-155BP0.779999971389771CG(チャコールグレー)515110360.9長物収納G755G1
80,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72026965MJX-155BP0.779999971389771JG(ジェードグリーン)515110360.9長物収納G755G2
80,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72026974MJX-155BP0.779999971389771PS(プラチナシルバー)515110360.9長物収納G755G3
80,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72026983MJX-155BP0.779999971389771EB(エボニーブラウン)515110360.9長物収納G755G4
80,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72026999MJX-155C0.78CG(チャコールグレー)515130370.5全面棚G755C1
86,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027008MJX-155C0.78JG(ジェードグリーン)515130370.5全面棚G755C2
86,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027017MJX-155C0.78PS(プラチナシルバー)515130370.5全面棚G755C3
86,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027026MJX-155C0.78EB(エボニーブラウン)515130370.5全面棚G755C4
86,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027035MJX-155CP0.779999971389771CG(チャコールグレー)515130368.7長物収納G755H1
86,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027044MJX-155CP0.779999971389771JG(ジェードグリーン)515130368.7長物収納G755H2
86,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027053MJX-155CP0.779999971389771PS(プラチナシルバー)515130368.7長物収納G755H3
86,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027069MJX-155CP0.779999971389771EB(エボニーブラウン)515130368.7長物収納G755H4
86,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027078MJX-155D0.78CG(チャコールグレー)515160377全面棚G755D1
94,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027087MJX-155D0.78JG(ジェードグリーン)515160377全面棚G755D2
94,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027096MJX-155D0.78PS(プラチナシルバー)515160377全面棚G755D3
94,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027105MJX-155D0.78EB(エボニーブラウン)515160377全面棚G755D4
94,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027114MJX-155DP0.779999971389771CG(チャコールグレー)515160375.4長物収納G755J1
94,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027123MJX-155DP0.779999971389771JG(ジェードグリーン)515160375.4長物収納G755J2
94,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027139MJX-155DP0.779999971389771PS(プラチナシルバー)515160375.4長物収納G755J3
94,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027148MJX-155DP0.779999971389771EB(エボニーブラウン)515160375.4長物収納G755J4
94,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027157MJX-155E0.779999971389771CG(チャコールグレー)515190383.2全面棚G755E1
105,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027166MJX-155E0.779999971389771JG(ジェードグリーン)515190383.2全面棚G755E2
105,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027175MJX-155E0.779999971389771PS(プラチナシルバー)515190383.2全面棚G755E3
105,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027184MJX-155E0.779999971389771EB(エボニーブラウン)515190383.2全面棚G755E4
105,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027193MJX-155EP0.779999971389771CG(チャコールグレー)515190381.8長物収納G755K1
105,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027209MJX-155EP0.779999971389771JG(ジェードグリーン)515190381.8長物収納G755K2
105,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027218MJX-155EP0.779999971389771PS(プラチナシルバー)515190381.8長物収納G755K3
105,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027227MJX-155EP0.779999971389771EB(エボニーブラウン)515190381.8長物収納G755K4
105,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027236MJX-156C0.93CG(チャコールグレー)615130375全面棚G756C1
93,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027245MJX-156C0.93JG(ジェードグリーン)615130375全面棚G756C2
93,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027254MJX-156C0.93PS(プラチナシルバー)615130375全面棚G756C3
93,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027263MJX-156C0.93EB(エボニーブラウン)615130375全面棚G756C4
93,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027279MJX-156CP0.930000007152557CG(チャコールグレー)615130373.2長物収納G756H1
93,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027288MJX-156CP0.930000007152557JG(ジェードグリーン)615130373.2長物収納G756H2
93,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027297MJX-156CP0.930000007152557PS(プラチナシルバー)615130373.2長物収納G756H3
93,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027306MJX-156CP0.930000007152557EB(エボニーブラウン)615130373.2長物収納G756H4
93,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027315MJX-156D0.93CG(チャコールグレー)615160381.8全面棚G756D1
102,000
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72027324MJX-156D0.93JG(ジェードグリーン)615160381.8全面棚G756D2
102,000
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする