曜日別特売

シンプリー MJX(間口1940mm)

シンプリー MJX(間口1940mm) - イナバシンプリー MJX(間口1940mm) - イナバシンプリー MJX(間口1940mm) - イナバシンプリー MJX(間口1940mm) - イナバシンプリー MJX(間口1940mm) - イナバシンプリー MJX(間口1940mm) - イナバシンプリー MJX(間口1940mm) - イナバシンプリー MJX(間口1940mm) - イナバ

シンプルだから調和する収納庫の基本形
ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。
滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。
扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。
仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。
らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。
高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。
換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。
簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。

扉形式引き戸間口(mm)1940内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
全88種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
タイプ
88種類すべて表示中
注文コード
品番
床面積(m2)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
タイプ
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72028916MJX-195C1CG(チャコールグレー)515130389.4全面棚G795C1
112,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72028925MJX-195C1JG(ジェードグリーン)515130389.4全面棚G795C2
112,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72028934MJX-195C1PS(プラチナシルバー)515130389.4全面棚G795C3
112,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72028943MJX-195C1EB(エボニーブラウン)515130389.4全面棚G795C4
112,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72028959MJX-195CP1CG(チャコールグレー)515130389.3長物収納G795H1
113,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72028968MJX-195CP1JG(ジェードグリーン)515130389.3長物収納G795H2
113,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72028977MJX-195CP1PS(プラチナシルバー)515130389.3長物収納G795H3
113,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72028986MJX-195CP1EB(エボニーブラウン)515130389.3長物収納G795H4
113,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72028995MJX-195D1CG(チャコールグレー)515160398.9全面棚G795D1
118,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029004MJX-195D1JG(ジェードグリーン)515160398.9全面棚G795D2
118,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029013MJX-195D1PS(プラチナシルバー)515160398.9全面棚G795D3
118,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029029MJX-195D1EB(エボニーブラウン)515160398.9全面棚G795D4
118,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029038MJX-195DP1CG(チャコールグレー)515160399.2長物収納G795J1
119,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029047MJX-195DP1JG(ジェードグリーン)515160399.2長物収納G795J2
119,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029056MJX-195DP1PS(プラチナシルバー)515160399.2長物収納G795J3
119,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029065MJX-195DP1EB(エボニーブラウン)515160399.2長物収納G795J4
119,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029074MJX-195E1CG(チャコールグレー)5151903108全面棚G795E1
132,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029083MJX-195E1JG(ジェードグリーン)5151903108全面棚G795E2
132,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029099MJX-195E1PS(プラチナシルバー)5151903108全面棚G795E3
132,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029108MJX-195E1EB(エボニーブラウン)5151903108全面棚G795E4
132,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029117MJX-195EP1CG(チャコールグレー)5151903108.6長物収納G795K1
133,000
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029126MJX-195EP1JG(ジェードグリーン)5151903108.6長物収納G795K2
133,000
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029135MJX-195EP1PS(プラチナシルバー)5151903108.6長物収納G795K3
133,000
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029144MJX-195EP1EB(エボニーブラウン)5151903108.6長物収納G795K4
133,000
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029153MJX-196C1.19CG(チャコールグレー)615130393.9全面棚G796C1
118,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029169MJX-196C1.19JG(ジェードグリーン)615130393.9全面棚G796C2
118,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029178MJX-196C1.19PS(プラチナシルバー)615130393.9全面棚G796C3
118,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029187MJX-196C1.19EB(エボニーブラウン)615130393.9全面棚G796C4
118,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029196MJX-196CP1.19CG(チャコールグレー)615130393.8長物収納G796H1
119,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029205MJX-196CP1.19JG(ジェードグリーン)615130393.8長物収納G796H2
119,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029214MJX-196CP1.19PS(プラチナシルバー)615130393.8長物収納G796H3
119,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029223MJX-196CP1.19EB(エボニーブラウン)615130393.8長物収納G796H4
119,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029239MJX-196D1.19CG(チャコールグレー)6151603103.7全面棚G796D1
127,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029248MJX-196D1.19JG(ジェードグリーン)6151603103.7全面棚G796D2
127,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029257MJX-196D1.19PS(プラチナシルバー)6151603103.7全面棚G796D3
127,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029266MJX-196D1.19EB(エボニーブラウン)6151603103.7全面棚G796D4
127,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029275MJX-196DP1.19CG(チャコールグレー)6151603104長物収納G796J1
128,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029284MJX-196DP1.19JG(ジェードグリーン)6151603104長物収納G796J2
128,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029293MJX-196DP1.19PS(プラチナシルバー)6151603104長物収納G796J3
128,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029309MJX-196DP1.19EB(エボニーブラウン)6151603104長物収納G796J4
128,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029318MJX-196E1.19CG(チャコールグレー)6151903113.6全面棚G796E1
136,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029327MJX-196E1.19JG(ジェードグリーン)6151903113.6全面棚G796E2
136,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029336MJX-196E1.19PS(プラチナシルバー)6151903113.6全面棚G796E3
136,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029345MJX-196E1.19EB(エボニーブラウン)6151903113.6全面棚G796E4
136,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029354MJX-196EP1.19CG(チャコールグレー)6151903114.2長物収納G796K1
137,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029363MJX-196EP1.19JG(ジェードグリーン)6151903114.2長物収納G796K2
137,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029379MJX-196EP1.19PS(プラチナシルバー)6151903114.2長物収納G796K3
137,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029388MJX-196EP1.19EB(エボニーブラウン)6151903114.2長物収納G796K4
137,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029397MJX-197C1.46000003814697CG(チャコールグレー)7551303102.8全面棚G797C1
127,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72029406MJX-197C1.46000003814697JG(ジェードグリーン)7551303102.8全面棚G797C2
127,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする