ナイソー SMK

ナイソー SMK - イナバナイソー SMK - イナバナイソー SMK - イナバナイソー SMK - イナバナイソー SMK - イナバナイソー SMK - イナバナイソー SMK - イナバナイソー SMK - イナバ

安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。
内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。
天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。
鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。

扉形式引き戸内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブロック数
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
床面積(m2)
質量(kg)
強度
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72030273SMK-25SN71880130022702.44000005722046280.6一般型・多雪型A5A25S
319,000
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030289SMK-32SN72460130022703.20000004768372329.1一般型A5A32S
377,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030298SMK-32SN72460130022703.20000004768372335.5多雪型A5A32A
385,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030307SMK-36SN91880188022703.52999997138977332.2一般型・多雪型A5A36S
390,000
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030316SMK-47HN92460188024404.61999988555908429.9一般型A5B47H
503,000
399,800
439,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030325SMK-47HN92460188024404.61999988555908440.5多雪型A5B47A
515,000
499,800
549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030334SMK-47SN92460188022704.61999988555908398.6一般型A5A47S
451,000
359,800
395,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030343SMK-47SN92460188022704.61999988555908409.2多雪型A5A47A
463,000
399,800
439,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030359SMK-58HN163040188024405.71999979019165496.4一般型A5B58H
576,000
479,800
527,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030368SMK-58HN163040188024405.71999979019165517.5多雪型A5B58A
591,000
479,800
527,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030377SMK-58SN163040188022705.71999979019165460.6一般型A5A58S
519,000
439,800
483,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030386SMK-58SN163040188022705.71999979019165481.7多雪型A5A58A
534,000
449,800
494,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030395SMK-61HN122460246024406.05000019073486496.9一般型A5B61H
579,000
479,800
527,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030404SMK-61HN122460246024406.05000019073486507多雪型A5B61A
591,000
479,800
527,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030413SMK-61SN122460246022706.05000019073486461.3一般型A5A61S
526,000
439,800
483,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030429SMK-61SN122460246022706.05000019073486471.4多雪型A5A61A
538,000
449,800
494,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030438SMK-68HN123620188024406.80999994277954566.3一般型A5B68H
641,000
499,800
549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030447SMK-68HN123620188024406.80999994277954588.4多雪型A5B68A
659,000
599,800
659,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030456SMK-75HN233040246024407.48000001907349570.1一般型A5B75H
657,000
599,800
659,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030465SMK-75HN233040246024407.48000001907349593.9多雪型A5B75A
678,000
549,800
604,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030474SMK-75SN233040246022707.48000001907349529.2一般型A5A75S
595,000
479,800
527,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030483SMK-75SN233040246022707.48000001907349553多雪型A5A75A
616,000
499,800
549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030499SMK-110HN不可、布基礎のみ36203040244011749.2一般型A5B11H
864,000
699,800
769,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030508SMK-120HN不可、布基礎のみ49202460244012.1000003814697850.2一般型A5B12H
937,000
769,800
846,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030517SMK-120HN不可、布基礎のみ49202460244012.1000003814697870.4多雪型A5B12A
961,000
769,800
846,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030526SMK-90HN163620246024408.90999984741211647.5一般型A5B90H
756,000
599,800
659,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030535SMK-90HN163620246024408.90999984741211675.9多雪型A5B90A
781,000
699,800
769,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030544SMK-150HN不可、布基礎のみ49203040244014.960000038147974.3一般型A5B15H
1,069,000
869,800
956,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする