曜日別特売

ナイソー SMK-GM

ナイソー SMK-GM - イナバナイソー SMK-GM - イナバナイソー SMK-GM - イナバナイソー SMK-GM - イナバナイソー SMK-GM - イナバナイソー SMK-GM - イナバナイソー SMK-GM - イナバナイソー SMK-GM - イナバ

SmK-Gmタイプはドアと前面のGm用窓ガラス付き仕様です。
安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。
内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。
天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。
鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。

扉形式ドア内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
全13種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
床面積(m2)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ブロック数
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
床面積(m2)
質量(kg)
強度
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72030553SMK-17SGMN41300130022701.69000005722046226.3一般型・多雪型A5A17G
380,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030569SMK-25SGMN71880130022702.44000005722046286.1一般型・多雪型A5A25G
421,000
339,800
373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030578SMK-32SGMN72460130022703.20000004768372332.4一般型A5A32G
500,000
399,800
439,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030587SMK-32SGMN72460130022703.20000004768372338.8多雪型A5A32B
508,000
399,800
439,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030596SMK-36SGMN91880188022703.52999997138977336.8一般型・多雪型A5A36G
492,000
399,800
439,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030605SMK-47HGMN92460188024404.61999988555908430.5一般型A5B47G
632,000
499,800
549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030614SMK-47HGMN92460188024404.61999988555908441.1多雪型A5B47B
644,000
539,800
593,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030623SMK-47SGMN92460188022704.61999988555908402一般型A5A47G
574,000
479,800
527,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030639SMK-47SGMN92460188022704.61999988555908412.6多雪型A5A47B
586,000
479,800
527,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030648SMK-61HGMN122460246024406.05000019073486497.5一般型A5B61G
708,000
589,800
648,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030657SMK-61HGMN122460246024406.05000019073486507.6多雪型A5B61B
720,000
589,800
648,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030666SMK-61SGMN122460246022706.05000019073486464.8一般型A5A61G
649,000
539,800
593,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030675SMK-61SGMN122460246022706.05000019073486474.9多雪型A5A61B
661,000
549,800
604,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする