フォルタ(間口1370mm)

フォルタ(間口1370mm) - イナバフォルタ(間口1370mm) - イナバフォルタ(間口1370mm) - イナバフォルタ(間口1370mm) - イナバフォルタ(間口1370mm) - イナバフォルタ(間口1370mm) - イナバフォルタ(間口1370mm) - イナバフォルタ(間口1370mm) - イナバ

主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。
こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。
滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。
庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。
ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。
半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。
使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。
頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s

扉形式引き戸間口(mm)1370高さ(mm)2085内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
全44種類を絞り込む
奥行(mm)
床面積(m2)
強度
44種類すべて表示中
注文コード
品番
ブロック数
奥行(mm)
床面積(m2)
質量(kg)
強度
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72030684FS-1409SCG(チャコールグレー)4(必要基礎/別途)9501.3143.9一般型・多雪型・豪雪型GJA321
163,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030693FS-1409SJG(ジェードグリーン)4(必要基礎/別途)9501.3143.9一般型・多雪型・豪雪型GJA322
163,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030709FS-1409SPS(プラチナシルバー)4(必要基礎/別途)9501.3143.9一般型・多雪型・豪雪型GJA323
163,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030718FS-1409SEB(エボニーブラウン)4(必要基礎/別途)9501.3143.9一般型・多雪型・豪雪型GJA324
163,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030727FS-1414SCG(チャコールグレー)5(必要基礎/別途)13701.88170.2一般型・多雪型GJA331
184,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030736FS-1414SJG(ジェードグリーン)5(必要基礎/別途)13701.88170.2一般型・多雪型GJA332
184,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030745FS-1414SPS(プラチナシルバー)5(必要基礎/別途)13701.88170.2一般型・多雪型GJA333
184,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030754FS-1414SEB(エボニーブラウン)5(必要基礎/別途)13701.88170.2一般型・多雪型GJA334
184,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030763FS-1414SCG(チャコールグレー)5(必要基礎/別途)13701.88170.6豪雪型GJA33F
185,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030779FS-1414SJG(ジェードグリーン)5(必要基礎/別途)13701.88170.6豪雪型GJA33G
185,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030788FS-1414SPS(プラチナシルバー)5(必要基礎/別途)13701.88170.6豪雪型GJA33H
185,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030797FS-1414SEB(エボニーブラウン)5(必要基礎/別途)13701.88170.6豪雪型GJA33J
185,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030806FS-1415SCG(チャコールグレー)7(必要基礎/別途)15302.1179.7一般型・多雪型GJA341
193,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030815FS-1415SJG(ジェードグリーン)7(必要基礎/別途)15302.1179.7一般型・多雪型GJA342
193,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030824FS-1415SPS(プラチナシルバー)7(必要基礎/別途)15302.1179.7一般型・多雪型GJA343
193,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030833FS-1415SEB(エボニーブラウン)7(必要基礎/別途)15302.1179.7一般型・多雪型GJA344
193,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030849FS-1415SCG(チャコールグレー)7(必要基礎/別途)15302.1180.1豪雪型GJA34F
194,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030858FS-1415SJG(ジェードグリーン)7(必要基礎/別途)15302.1180.1豪雪型GJA34G
194,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030867FS-1415SPS(プラチナシルバー)7(必要基礎/別途)15302.1180.1豪雪型GJA34H
194,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030876FS-1415SEB(エボニーブラウン)7(必要基礎/別途)15302.1180.1豪雪型GJA34J
194,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030885FS-1418SCG(チャコールグレー)7(必要基礎/別途)17902.45203.8一般型・多雪型GJA351
212,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030894FS-1418SJG(ジェードグリーン)7(必要基礎/別途)17902.45203.8一般型・多雪型GJA352
212,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030903FS-1418SPS(プラチナシルバー)7(必要基礎/別途)17902.45203.8一般型・多雪型GJA353
212,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030919FS-1418SEB(エボニーブラウン)7(必要基礎/別途)17902.45203.8一般型・多雪型GJA354
212,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030928FS-1418SCG(チャコールグレー)7(必要基礎/別途)17902.45204.8豪雪型GJA35F
214,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030937FS-1418SJG(ジェードグリーン)7(必要基礎/別途)17902.45204.8豪雪型GJA35G
214,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030946FS-1418SPS(プラチナシルバー)7(必要基礎/別途)17902.45204.8豪雪型GJA35H
214,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030955FS-1418SEB(エボニーブラウン)7(必要基礎/別途)17902.45204.8豪雪型GJA35J
214,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030964FS-1422SCG(チャコールグレー)8(必要基礎/別途)22103.03230.2一般型・多雪型GJA361
236,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030973FS-1422SJG(ジェードグリーン)8(必要基礎/別途)22103.03230.2一般型・多雪型GJA362
236,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030989FS-1422SPS(プラチナシルバー)8(必要基礎/別途)22103.03230.2一般型・多雪型GJA363
236,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72030998FS-1422SEB(エボニーブラウン)8(必要基礎/別途)22103.03230.2一般型・多雪型GJA364
236,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72031007FS-1422SCG(チャコールグレー)8(必要基礎/別途)22103.03231.2豪雪型GJA36F
238,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72031016FS-1422SJG(ジェードグリーン)8(必要基礎/別途)22103.03231.2豪雪型GJA36G
238,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72031025FS-1422SPS(プラチナシルバー)8(必要基礎/別途)22103.03231.2豪雪型GJA36H
238,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72031034FS-1422SEB(エボニーブラウン)8(必要基礎/別途)22103.03231.2豪雪型GJA36J
238,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72031043FS-1426SCG(チャコールグレー)10(必要基礎/別途)26303.6260.1一般型・多雪型GJA371
266,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72031059FS-1426SJG(ジェードグリーン)10(必要基礎/別途)26303.6260.1一般型・多雪型GJA372
266,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72031068FS-1426SPS(プラチナシルバー)10(必要基礎/別途)26303.6260.1一般型・多雪型GJA373
266,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72031077FS-1426SEB(エボニーブラウン)10(必要基礎/別途)26303.6260.1一般型・多雪型GJA374
266,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72031086FS-1426SCG(チャコールグレー)10(必要基礎/別途)26303.6261.5豪雪型GJA37F
269,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72031095FS-1426SJG(ジェードグリーン)10(必要基礎/別途)26303.6261.5豪雪型GJA37G
269,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72031104FS-1426SPS(プラチナシルバー)10(必要基礎/別途)26303.6261.5豪雪型GJA37H
269,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72031113FS-1426SEB(エボニーブラウン)10(必要基礎/別途)26303.6261.5豪雪型GJA37J
269,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする