曜日別特売

フォルタ(間口1790mm)

フォルタ(間口1790mm) - イナバフォルタ(間口1790mm) - イナバフォルタ(間口1790mm) - イナバフォルタ(間口1790mm) - イナバフォルタ(間口1790mm) - イナバフォルタ(間口1790mm) - イナバフォルタ(間口1790mm) - イナバフォルタ(間口1790mm) - イナバ

主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。
こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。
滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。
庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。
ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。
半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。
使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。
頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s

扉形式引き戸間口(mm)1790内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
124件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
床面積(m2)
質量(kg)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72032443FS-1809S179095020851.7PS(プラチナシルバー)173GJA523
175,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032459FS-1809S179095020851.7EB(エボニーブラウン)173GJA524
175,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032468FS-1809S179095020851.7CG(チャコールグレー)173GJA521
175,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032477FS-1809S179095020851.7JG(ジェードグリーン)173GJA522
175,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032486FS-1814H1790137023852.45PS(プラチナシルバー)234.4GJD533
237,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032495FS-1814H1790137023852.45EB(エボニーブラウン)234.4GJD534
237,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032504FS-1814H1790137023852.45PS(プラチナシルバー)235GJD53C
238,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032513FS-1814H1790137023852.45EB(エボニーブラウン)235GJD53D
238,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032529FS-1814H1790137023852.45PS(プラチナシルバー)235.9GJD53H
239,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032538FS-1814H1790137023852.45EB(エボニーブラウン)235.9GJD53J
239,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032547FS-1814H1790137023852.45CG(チャコールグレー)234.4GJD531
237,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032556FS-1814H1790137023852.45JG(ジェードグリーン)234.4GJD532
237,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032565FS-1814H1790137023852.45CG(チャコールグレー)235GJD53A
238,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032574FS-1814H1790137023852.45JG(ジェードグリーン)235GJD53B
238,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032583FS-1814H1790137023852.45CG(チャコールグレー)235.9GJD53F
239,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032599FS-1814H1790137023852.45JG(ジェードグリーン)235.9GJD53G
239,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032608FS-1814S1790137020852.45PS(プラチナシルバー)204GJA533
200,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032617FS-1814S1790137020852.45EB(エボニーブラウン)204GJA534
200,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032626FS-1814S1790137020852.45PS(プラチナシルバー)204.6GJA53C
201,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032635FS-1814S1790137020852.45EB(エボニーブラウン)204.6GJA53D
201,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032644FS-1814S1790137020852.45PS(プラチナシルバー)205.5GJA53H
202,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032653FS-1814S1790137020852.45EB(エボニーブラウン)205.5GJA53J
202,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032669FS-1814S1790137020852.45CG(チャコールグレー)204GJA531
200,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032678FS-1814S1790137020852.45JG(ジェードグリーン)204GJA532
200,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032687FS-1814S1790137020852.45CG(チャコールグレー)204.6GJA53A
201,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032696FS-1814S1790137020852.45JG(ジェードグリーン)204.6GJA53B
201,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032705FS-1814S1790137020852.45CG(チャコールグレー)205.5GJA53F
202,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032714FS-1814S1790137020852.45JG(ジェードグリーン)205.5GJA53G
202,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032723FS-1815H1790153023852.74CG(チャコールグレー)244.1GJD541
251,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032739FS-1815H1790153023852.74JG(ジェードグリーン)244.1GJD542
251,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032748FS-1815H1790153023852.74PS(プラチナシルバー)244.1GJD543
251,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032757FS-1815H1790153023852.74EB(エボニーブラウン)244.1GJD544
251,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032766FS-1815H1790153023852.74CG(チャコールグレー)244.7GJD54A
252,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032775FS-1815H1790153023852.74JG(ジェードグリーン)244.7GJD54B
252,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032784FS-1815H1790153023852.74PS(プラチナシルバー)244.7GJD54C
252,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032793FS-1815H1790153023852.74EB(エボニーブラウン)244.7GJD54D
252,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032809FS-1815H1790153023852.74CG(チャコールグレー)245.6GJD54F
253,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032818FS-1815H1790153023852.74JG(ジェードグリーン)245.6GJD54G
253,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032827FS-1815H1790153023852.74PS(プラチナシルバー)245.6GJD54H
253,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032836FS-1815H1790153023852.74EB(エボニーブラウン)245.6GJD54J
253,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032845FS-1815S1790153020852.74CG(チャコールグレー)212.7GJA541
216,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032854FS-1815S1790153020852.74JG(ジェードグリーン)212.7GJA542
216,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032863FS-1815S1790153020852.74PS(プラチナシルバー)212.7GJA543
216,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032879FS-1815S1790153020852.74EB(エボニーブラウン)212.7GJA544
216,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032888FS-1815S1790153020852.74CG(チャコールグレー)213.3GJA54A
217,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032897FS-1815S1790153020852.74JG(ジェードグリーン)213.3GJA54B
217,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032906FS-1815S1790153020852.74PS(プラチナシルバー)213.3GJA54C
217,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032915FS-1815S1790153020852.74EB(エボニーブラウン)213.3GJA54D
217,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032924FS-1815S1790153020852.74CG(チャコールグレー)214.2GJA54F
218,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72032933FS-1815S1790153020852.74JG(ジェードグリーン)214.2GJA54G
218,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする