フォルタ(間口1790mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット

フォルタ(間口1790mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット - イナバフォルタ(間口1790mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット - イナバフォルタ(間口1790mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット - イナバフォルタ(間口1790mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット - イナバフォルタ(間口1790mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット - イナバフォルタ(間口1790mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット - イナバフォルタ(間口1790mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット - イナバフォルタ(間口1790mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット - イナバ

主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。
こちらの商品は、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。
滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。
庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。
ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。
半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。
使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。
頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s

扉形式引き戸間口(mm)1790内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
全124種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
床面積(m2)
124種類すべて表示中
注文コード
品番
ブロック数
奥行(mm)
高さ(mm)
床面積(m2)
質量(kg)
強度
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72033685FS-1809S 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)695020851.7180.3一般型・多雪型・豪雪型GJAE23
184,700
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033694FS-1809S 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)695020851.7180.3一般型・多雪型・豪雪型GJAE24
184,700
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033703FS-1809S 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)695020851.7180.3一般型・多雪型GJAE21
184,700
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033719FS-1809S 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)695020851.7180.3一般型・多雪型GJAE22
184,700
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033728FS-1814H 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)7137023852.45241.7一般型GJDE33
246,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033737FS-1814H 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)7137023852.45241.7一般型GJDE34
246,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033746FS-1814H 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)7137023852.45242.3多雪型GJDE3C
247,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033755FS-1814H 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)7137023852.45242.3多雪型GJDE3D
247,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033764FS-1814H 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)7137023852.45243.2豪雪型GJDE3H
248,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033773FS-1814H 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)7137023852.45243.2豪雪型GJDE3J
248,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033789FS-1814H 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)7137023852.45241.7一般型GJDE31
246,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033798FS-1814H 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)7137023852.45241.7一般型GJDE32
246,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033807FS-1814H 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)7137023852.45242.3多雪型GJDE3A
247,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033816FS-1814H 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)7137023852.45242.3多雪型GJDE3B
247,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033825FS-1814H 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)7137023852.45243.2豪雪型GJDE3F
248,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033834FS-1814H 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)7137023852.45243.2豪雪型GJDE3G
248,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033843FS-1814S 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)7137020852.45211.2一般型GJAE33
209,700
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033859FS-1814S 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)7137020852.45211.2一般型GJAE34
209,700
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033868FS-1814S 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)7137020852.45211.8多雪型GJAE3C
210,700
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033877FS-1814S 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)7137020852.45211.8多雪型GJAE3D
210,700
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033886FS-1814S 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)7137020852.45212.7豪雪型GJAE3H
211,700
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033895FS-1814S 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)7137020852.45212.7豪雪型GJAE3J
211,700
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033904FS-1814S 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)7137020852.45211.2一般型GJAE31
209,700
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033913FS-1814S 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)7137020852.45211.2一般型GJAE32
209,700
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033929FS-1814S 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)7137020852.45211.8多雪型GJAE3A
210,700
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033938FS-1814S 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)7137020852.45211.8多雪型GJAE3B
210,700
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033947FS-1814S 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)7137020852.45212.7豪雪型GJAE3F
211,700
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033956FS-1814S 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)7137020852.45212.7豪雪型GJAE3G
211,700
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033965FS-1815H 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)9153023852.74251.4一般型GJDE41
260,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033974FS-1815H 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)9153023852.74251.4一般型GJDE42
260,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033983FS-1815H 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)9153023852.74251.4一般型GJDE43
260,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72033999FS-1815H 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)9153023852.74251.4一般型GJDE44
260,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72034008FS-1815H 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)9153023852.74252多雪型GJDE4A
261,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72034017FS-1815H 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)9153023852.74252多雪型GJDE4B
261,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72034026FS-1815H 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)9153023852.74252多雪型GJDE4C
261,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72034035FS-1815H 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)9153023852.74252多雪型GJDE4D
261,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72034044FS-1815H 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)9153023852.74252.9豪雪型GJDE4F
262,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72034053FS-1815H 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)9153023852.74252.9豪雪型GJDE4G
262,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72034069FS-1815H 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)9153023852.74252.9豪雪型GJDE4H
262,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72034078FS-1815H 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)9153023852.74252.9豪雪型GJDE4J
262,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72034087FS-1815S 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)9153020852.74220一般型GJAE41
225,700
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72034096FS-1815S 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)9153020852.74220一般型GJAE42
225,700
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72034105FS-1815S 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)9153020852.74220一般型GJAE43
225,700
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72034114FS-1815S 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)9153020852.74220一般型GJAE44
225,700
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72034123FS-1815S 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)9153020852.74220.6多雪型GJAE4A
226,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72034139FS-1815S 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)9153020852.74220.6多雪型GJAE4B
226,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72034148FS-1815S 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)9153020852.74220.6多雪型GJAE4C
226,700
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72034157FS-1815S 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)9153020852.74220.6多雪型GJAE4D
226,700
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72034166FS-1815S 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)9153020852.74221.5豪雪型GJAE4F
227,700
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72034175FS-1815S 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)9153020852.74221.5豪雪型GJAE4G
227,700
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする