曜日別特売

フォルタ(間口2210mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット

フォルタ(間口2210mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット - イナバフォルタ(間口2210mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット - イナバフォルタ(間口2210mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット - イナバフォルタ(間口2210mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット - イナバフォルタ(間口2210mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット - イナバフォルタ(間口2210mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット - イナバフォルタ(間口2210mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット - イナバフォルタ(間口2210mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット - イナバ

主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。
こちらの商品は、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。
滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。
庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。
ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。
半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。
使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。
頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s

間口(mm)2210扉形式引き戸内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
全148種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
床面積(m2)
148種類すべて表示中
注文コード
品番
ブロック数
奥行(mm)
高さ(mm)
床面積(m2)
質量(kg)
強度
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72036406FS-2209S 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)895020852.1207.1一般型・多雪型・豪雪型GJAF23
211,700
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036415FS-2209S 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)895020852.1207.1一般型・多雪型・豪雪型GJAF24
211,700
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036424FS-2209S 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)895020852.1207.1一般型・多雪型GJAF21
211,700
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036433FS-2209S 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)895020852.1207.1一般型・多雪型GJAF22
211,700
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036449FS-2214H 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)10137023853.03277一般型GJDF33
270,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036458FS-2214H 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)10137023853.03277一般型GJDF34
270,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036467FS-2214H 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)10137023853.03278.9多雪型GJDF3C
271,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036476FS-2214H 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)10137023853.03278.9多雪型GJDF3D
271,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036485FS-2214H 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)10137023853.03283.7豪雪型GJDF3H
273,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036494FS-2214H 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)10137023853.03283.7豪雪型GJDF3J
273,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036503FS-2214H 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)10137023853.03277一般型GJDF31
270,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036519FS-2214H 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)10137023853.03277一般型GJDF32
270,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036528FS-2214H 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)10137023853.03278.9多雪型GJDF3A
271,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036537FS-2214H 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)10137023853.03278.9多雪型GJDF3B
271,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036546FS-2214H 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)10137023853.03283.7豪雪型GJDF3F
273,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036555FS-2214H 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)10137023853.03283.7豪雪型GJDF3G
273,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036564FS-2214S 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)10137020853.03242.6一般型GJAF33
224,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036573FS-2214S 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)10137020853.03242.6一般型GJAF34
224,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036589FS-2214S 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)10137020853.03244.5多雪型GJAF3C
225,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036598FS-2214S 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)10137020853.03244.5多雪型GJAF3D
225,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036607FS-2214S 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)10137020853.03249.3豪雪型GJAF3H
227,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036616FS-2214S 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)10137020853.03249.3豪雪型GJAF3J
227,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036625FS-2214S 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)10137020853.03242.6一般型GJAF31
224,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036634FS-2214S 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)10137020853.03242.6一般型GJAF32
224,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036643FS-2214S 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)10137020853.03244.5多雪型GJAF3A
225,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036659FS-2214S 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)10137020853.03244.5多雪型GJAF3B
225,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036668FS-2214S 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)10137020853.03249.3豪雪型GJAF3F
227,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036677FS-2214S 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)10137020853.03249.3豪雪型GJAF3G
227,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036686FS-2215H 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)12153023853.38287.9一般型GJDF41
282,700
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036695FS-2215H 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)12153023853.38287.9一般型GJDF42
282,700
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036704FS-2215H 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)12153023853.38287.9一般型GJDF43
282,700
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036713FS-2215H 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)12153023853.38287.9一般型GJDF44
282,700
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036729FS-2215H 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)12153023853.38289.8多雪型GJDF4A
283,700
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036738FS-2215H 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)12153023853.38289.8多雪型GJDF4B
283,700
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036747FS-2215H 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)12153023853.38289.8多雪型GJDF4C
283,700
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036756FS-2215H 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)12153023853.38289.8多雪型GJDF4D
283,700
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036765FS-2215H 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)12153023853.38294.6豪雪型GJDF4F
285,700
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036774FS-2215H 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)12153023853.38294.6豪雪型GJDF4G
285,700
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036783FS-2215H 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)12153023853.38294.6豪雪型GJDF4H
285,700
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036799FS-2215H 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)12153023853.38294.6豪雪型GJDF4J
285,700
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036808FS-2215S 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)12153020853.38252.5一般型GJAF41
236,700
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036817FS-2215S 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)12153020853.38252.5一般型GJAF42
236,700
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036826FS-2215S 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)12153020853.38252.5一般型GJAF43
236,700
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036835FS-2215S 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)12153020853.38252.5一般型GJAF44
236,700
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036844FS-2215S 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)12153020853.38254.4多雪型GJAF4A
237,700
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036853FS-2215S 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)12153020853.38254.4多雪型GJAF4B
237,700
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036869FS-2215S 耐風・耐震補強AセットPS(プラチナシルバー)12153020853.38254.4多雪型GJAF4C
237,700
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036878FS-2215S 耐風・耐震補強AセットEB(エボニーブラウン)12153020853.38254.4多雪型GJAF4D
237,700
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036887FS-2215S 耐風・耐震補強AセットCG(チャコールグレー)12153020853.38259.2豪雪型GJAF4F
239,700
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72036896FS-2215S 耐風・耐震補強AセットJG(ジェードグリーン)12153020853.38259.2豪雪型GJAF4G
239,700
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする