曜日別特売

フォルタ(間口2630mm) 耐風・耐震補強仕様

フォルタ(間口2630mm) 耐風・耐震補強仕様 - イナバフォルタ(間口2630mm) 耐風・耐震補強仕様 - イナバフォルタ(間口2630mm) 耐風・耐震補強仕様 - イナバフォルタ(間口2630mm) 耐風・耐震補強仕様 - イナバフォルタ(間口2630mm) 耐風・耐震補強仕様 - イナバフォルタ(間口2630mm) 耐風・耐震補強仕様 - イナバフォルタ(間口2630mm) 耐風・耐震補強仕様 - イナバフォルタ(間口2630mm) 耐風・耐震補強仕様 - イナバ
(1件のレビュー)

主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。
こちらの商品は、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。
滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。
庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。
ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。
半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。
使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。
頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s

扉形式引き戸間口(mm)2630内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
全96種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
床面積(m2)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
ブロック数
奥行(mm)
高さ(mm)
床面積(m2)
質量(kg)
強度
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72037964FS-2614H 耐風・耐震補強仕様PS(プラチナシルバー)12137023853.6303.4一般型GJD733
295,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72037973FS-2614H 耐風・耐震補強仕様EB(エボニーブラウン)12137023853.6303.4一般型GJD734
295,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72037989FS-2614H 耐風・耐震補強仕様PS(プラチナシルバー)12137023853.6310.4多雪型・豪雪型GJD73C
298,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72037998FS-2614H 耐風・耐震補強仕様EB(エボニーブラウン)12137023853.6310.4多雪型・豪雪型GJD73D
298,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038007FS-2614H 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)12137023853.6303.4一般型GJD731
295,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038016FS-2614H 耐風・耐震補強仕様JG(ジェードグリーン)12137023853.6303.4一般型GJD732
295,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038025FS-2614H 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)12137023853.6310.4多雪型・豪雪型GJD73A
298,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038034FS-2614H 耐風・耐震補強仕様JG(ジェードグリーン)12137023853.6310.4多雪型・豪雪型GJD73B
298,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038043FS-2614S 耐風・耐震補強仕様PS(プラチナシルバー)12137020853.6264.9一般型GJA733
254,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038059FS-2614S 耐風・耐震補強仕様EB(エボニーブラウン)12137020853.6264.9一般型GJA734
254,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038068FS-2614S 耐風・耐震補強仕様PS(プラチナシルバー)12137020853.6271.9多雪型・豪雪型GJA73C
257,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038077FS-2614S 耐風・耐震補強仕様EB(エボニーブラウン)12137020853.6271.9多雪型・豪雪型GJA73D
257,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038086FS-2614S 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)12137020853.6264.9一般型GJA731
254,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038095FS-2614S 耐風・耐震補強仕様JG(ジェードグリーン)12137020853.6264.9一般型GJA732
254,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038104FS-2614S 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)12137020853.6271.9多雪型・豪雪型GJA73A
257,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038113FS-2614S 耐風・耐震補強仕様JG(ジェードグリーン)12137020853.6271.9多雪型・豪雪型GJA73B
257,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038129FS-2615H 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)12153023854.02315.1一般型GJD741
305,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038138FS-2615H 耐風・耐震補強仕様JG(ジェードグリーン)12153023854.02275.7一般型GJD742
305,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038147FS-2615H 耐風・耐震補強仕様PS(プラチナシルバー)12153023854.02419.8一般型GJD743
305,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038156FS-2615H 耐風・耐震補強仕様EB(エボニーブラウン)12153023854.02315.1一般型GJD744
305,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038165FS-2615H 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)12153023854.02322.1多雪型・豪雪型GJD74A
308,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038174FS-2615H 耐風・耐震補強仕様JG(ジェードグリーン)12153023854.02282.7多雪型・豪雪型GJD74B
308,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038183FS-2615H 耐風・耐震補強仕様PS(プラチナシルバー)12153023854.02434.4多雪型・豪雪型GJD74C
308,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038199FS-2615H 耐風・耐震補強仕様EB(エボニーブラウン)12153023854.02322.1多雪型・豪雪型GJD74D
308,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038208FS-2615S 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)12153020854.02275.7一般型GJA741
267,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038217FS-2615S 耐風・耐震補強仕様JG(ジェードグリーン)12153020854.02419.8一般型GJA742
267,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038226FS-2615S 耐風・耐震補強仕様PS(プラチナシルバー)12153020854.02315.1一般型GJA743
267,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038235FS-2615S 耐風・耐震補強仕様EB(エボニーブラウン)12153020854.02275.7一般型GJA744
267,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038244FS-2615S 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)12153020854.02282.7多雪型・豪雪型GJA74A
270,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038253FS-2615S 耐風・耐震補強仕様JG(ジェードグリーン)12153020854.02434.4多雪型・豪雪型GJA74B
270,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038269FS-2615S 耐風・耐震補強仕様PS(プラチナシルバー)12153020854.02322.1多雪型・豪雪型GJA74C
270,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038278FS-2615S 耐風・耐震補強仕様EB(エボニーブラウン)12153020854.02282.7多雪型・豪雪型GJA74D
270,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038287FS-2618H 耐風・耐震補強仕様PS(プラチナシルバー)12179023854.71347.4一般型GJD753
337,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038296FS-2618H 耐風・耐震補強仕様EB(エボニーブラウン)12179023854.71347.4一般型GJD754
337,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038305FS-2618H 耐風・耐震補強仕様PS(プラチナシルバー)12179023854.71361.5多雪型・豪雪型GJD75C
343,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038314FS-2618H 耐風・耐震補強仕様EB(エボニーブラウン)12179023854.71361.5多雪型・豪雪型GJD75D
343,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038323FS-2618H 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)12179023854.71347.4一般型GJD751
337,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038339FS-2618H 耐風・耐震補強仕様JG(ジェードグリーン)12179023854.71347.4一般型GJD752
337,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038348FS-2618H 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)12179023854.71361.5多雪型・豪雪型GJD75A
343,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038357FS-2618H 耐風・耐震補強仕様JG(ジェードグリーン)12179023854.71361.5多雪型・豪雪型GJD75B
343,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038366FS-2618S 耐風・耐震補強仕様PS(プラチナシルバー)12179020854.71305.6一般型GJA753
303,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038375FS-2618S 耐風・耐震補強仕様EB(エボニーブラウン)12179020854.71305.6一般型GJA754
303,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038384FS-2618S 耐風・耐震補強仕様PS(プラチナシルバー)12179020854.71319.7多雪型・豪雪型GJA75C
309,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038393FS-2618S 耐風・耐震補強仕様EB(エボニーブラウン)12179020854.71319.7多雪型・豪雪型GJA75D
309,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038409FS-2618S 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)12179020854.71305.6一般型GJA751
303,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038418FS-2618S 耐風・耐震補強仕様JG(ジェードグリーン)12179020854.71305.6一般型GJA752
303,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038427FS-2618S 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)12179020854.71319.7多雪型・豪雪型GJA75A
309,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038436FS-2618S 耐風・耐震補強仕様JG(ジェードグリーン)12179020854.71319.7多雪型・豪雪型GJA75B
309,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038445FS-2622H 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)14221023855.81384.1一般型GJD761
389,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72038454FS-2622H 耐風・耐震補強仕様JG(ジェードグリーン)14221023855.81339一般型GJD762
389,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 重要な作業用品の収納
製造業

建付けのしっかり感、塗装の質感ともに素晴らしいです。扉の開閉のスムーズさも言うことなしです。
ですが、鍵の開閉500回以上750回未満で鍵が回らなくなりました。おかげで設置業者さんが来てくれるまでの1日半は仕事が出来なくなりました。予定していた仕事先にも平身低頭謝るしかなく、当社としては非常に大きな損失です。
そもそも、鍵を回すと一緒に拍手部分も回る設計はキーシリンダーや鍵本体に負荷がかかる設計だと感じます。鍵の耐久テストは何万回をクリアしたのでしょうか。
高い買い物だったので鍵の修理だけで済ませていますが、これからは仕事に必須な用品はこの倉庫にはしまえません。またお客さん相手の仕事に穴をあけてしまうかもしれないからです。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけいたしまして、申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、改善に努めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする