曜日別特売

フォルタ大型(間口6100mm) 耐風・耐震補強仕様

フォルタ大型(間口6100mm) 耐風・耐震補強仕様 - イナバフォルタ大型(間口6100mm) 耐風・耐震補強仕様 - イナバフォルタ大型(間口6100mm) 耐風・耐震補強仕様 - イナバフォルタ大型(間口6100mm) 耐風・耐震補強仕様 - イナバフォルタ大型(間口6100mm) 耐風・耐震補強仕様 - イナバフォルタ大型(間口6100mm) 耐風・耐震補強仕様 - イナバフォルタ大型(間口6100mm) 耐風・耐震補強仕様 - イナバフォルタ大型(間口6100mm) 耐風・耐震補強仕様 - イナバ

収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s

扉形式引き戸基礎換気口付基礎工事別途間口(mm)6100高さ(mm)2385内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
床面積(m2)
質量(kg)
強度
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72041446FB-6122H 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)221013.48759.1一般型GJEN61
748,000
569,800
626,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041455FB-6122H 耐風・耐震補強仕様PS(プラチナシルバー)221013.48759.1一般型GJEN62
748,000
569,800
626,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041464FB-6122H 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)221013.48786.1多雪型GJEN6A
760,000
569,800
626,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041473FB-6122H 耐風・耐震補強仕様PS(プラチナシルバー)221013.48786.1多雪型GJEN6B
760,000
569,800
626,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041489FB-6122H 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)221013.48809.1豪雪型GJEN6F
771,000
579,800
637,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041498FB-6122H 耐風・耐震補強仕様PS(プラチナシルバー)221013.48809.1豪雪型GJEN6G
771,000
579,800
637,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041507FB-6126H 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)263016.04846.1一般型GJEN71
837,000
599,800
659,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041516FB-6126H 耐風・耐震補強仕様PS(プラチナシルバー)263016.04846.1一般型GJEN72
837,000
599,800
659,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041525FB-6126H 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)263016.04886.6多雪型GJEN7A
855,000
649,800
714,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041534FB-6126H 耐風・耐震補強仕様PS(プラチナシルバー)263016.04886.6多雪型GJEN7B
855,000
649,800
714,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041543FB-6126H 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)263016.04921.8豪雪型GJEN7F
872,000
659,800
725,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041559FB-6126H 耐風・耐震補強仕様PS(プラチナシルバー)263016.04921.8豪雪型GJEN7G
872,000
659,800
725,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041568FB-6130H 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)305018.61915.4一般型GJEN81
918,000
679,800
747,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041577FB-6130H 耐風・耐震補強仕様PS(プラチナシルバー)305018.61915.4一般型GJEN82
918,000
679,800
747,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041586FB-6130H 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)305018.61955.9多雪型GJEN8A
936,000
699,800
769,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041595FB-6130H 耐風・耐震補強仕様PS(プラチナシルバー)305018.61955.9多雪型GJEN8B
936,000
699,800
769,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041604FB-6130H 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)305018.61991.1豪雪型GJEN8F
953,000
699,800
769,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041613FB-6130H 耐風・耐震補強仕様PS(プラチナシルバー)305018.61991.1豪雪型GJEN8G
953,000
699,800
769,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041629FB-6135H 耐風・耐震補強仕様CG(チャコールグレー)347021.171002.9一般型GJEN91
1,008,000
759,800
835,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041638FB-6135H 耐風・耐震補強仕様PS(プラチナシルバー)347021.171002.9一般型GJEN92
1,008,000
759,800
835,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする