曜日別特売

ナイソーシスター(二重構造収納庫) KMW

ナイソーシスター(二重構造収納庫) KMW - イナバナイソーシスター(二重構造収納庫) KMW - イナバナイソーシスター(二重構造収納庫) KMW - イナバナイソーシスター(二重構造収納庫) KMW - イナバナイソーシスター(二重構造収納庫) KMW - イナバナイソーシスター(二重構造収納庫) KMW - イナバナイソーシスター(二重構造収納庫) KMW - イナバナイソーシスター(二重構造収納庫) KMW - イナバ

二重構造だから快適!:屋根裏には断熱材と化粧板、後板・側板には化粧板、扉にも断熱材付で、熱による収納物の変形や結露等に配慮した構造です。
ほこり・雨水の浸入に配慮!:扉上下部にシール材、扉合わせ目にはパッキン材、戸当たり部分にはモヘヤを付け、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。

扉形式引き戸内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
全252種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
252種類すべて表示中
注文コード
品番
ブロック数
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
床面積(m2)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72042767KMW-095BCB(クラシックブラウン)490048011030.4348.8
103,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042776KMW-095BNG (ノーブルグレージュ)490048011030.4348.8
103,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042785KMW-095BPCB(クラシックブラウン)490048011030.4350.9
106,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042794KMW-095BPNG (ノーブルグレージュ)490048011030.4350.9
106,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042803KMW-095CCB(クラシックブラウン)490048013030.4356.5
108,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042819KMW-095CNG (ノーブルグレージュ)490048013030.4356.5
108,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042828KMW-095CPCB(クラシックブラウン)490048013030.4358.1
110,000
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042837KMW-095CPNG (ノーブルグレージュ)490048013030.4358.1
110,000
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042846KMW-095DCB(クラシックブラウン)490048016030.4363.9
116,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042855KMW-095DNG (ノーブルグレージュ)490048016030.4363.9
116,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042864KMW-095DPCB(クラシックブラウン)490048016030.4365.9
118,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042873KMW-095DPNG (ノーブルグレージュ)490048016030.4365.9
118,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042889KMW-096BCB(クラシックブラウン)490058011030.5252.6
109,000
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042898KMW-096BNG (ノーブルグレージュ)490058011030.5252.6
109,000
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042907KMW-096BPCB(クラシックブラウン)490058011030.5255
113,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042916KMW-096BPNG (ノーブルグレージュ)490058011030.5255
113,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042925KMW-096CCB(クラシックブラウン)490058013030.5261.5
114,000
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042934KMW-096CNG (ノーブルグレージュ)490058013030.5261.5
114,000
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042943KMW-096CPCB(クラシックブラウン)490058013030.5263
117,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042959KMW-096CPNG (ノーブルグレージュ)490058013030.5263
117,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042968KMW-096DCB(クラシックブラウン)490058016030.5269.2
122,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042977KMW-096DNG (ノーブルグレージュ)490058016030.5269.2
122,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042986KMW-096DPCB(クラシックブラウン)490058016030.5271.1
126,000
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042995KMW-096DPNG (ノーブルグレージュ)490058016030.5271.1
126,000
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043004KMW-096ECB(クラシックブラウン)490058019030.5276.7
128,000
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043013KMW-096ENG (ノーブルグレージュ)490058019030.5276.7
128,000
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043029KMW-096EPCB(クラシックブラウン)490058019030.5278.9
131,000
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043038KMW-096EPNG (ノーブルグレージュ)490058019030.5278.9
131,000
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043047KMW-097CCB(クラシックブラウン)490072013030.6569
123,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043056KMW-097CNG (ノーブルグレージュ)490072013030.6569
123,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043065KMW-097CPCB(クラシックブラウン)490072013030.6570.5
125,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043074KMW-097CPNG (ノーブルグレージュ)490072013030.6570.5
125,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043083KMW-097DCB(クラシックブラウン)490072016030.6577.9
132,000
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043099KMW-097DNG (ノーブルグレージュ)490072016030.6577.9
132,000
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043108KMW-097DPCB(クラシックブラウン)490072016030.6579.8
135,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043117KMW-097DPNG (ノーブルグレージュ)490072016030.6579.8
135,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043126KMW-097ECB(クラシックブラウン)490072019030.6586.6
141,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043135KMW-097ENG (ノーブルグレージュ)490072019030.6586.6
141,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043144KMW-097EPCB(クラシックブラウン)490072019030.6588.8
144,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043153KMW-097EPNG (ノーブルグレージュ)490072019030.6588.8
144,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043169KMW-115BCB(クラシックブラウン)4110048011030.5354.2
110,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043178KMW-115BNG (ノーブルグレージュ)4110048011030.5354.2
110,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043187KMW-115BPCB(クラシックブラウン)4110048011030.5355
112,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043196KMW-115BPNG (ノーブルグレージュ)4110048011030.5355
112,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043205KMW-115CCB(クラシックブラウン)4110048013030.5363.1
115,000
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043214KMW-115CNG (ノーブルグレージュ)4110048013030.5363.1
115,000
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043223KMW-115CPCB(クラシックブラウン)4110048013030.5363.3
116,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043239KMW-115CPNG (ノーブルグレージュ)4110048013030.5363.3
116,000
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043248KMW-115DCB(クラシックブラウン)4110048016030.5371.5
124,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72043257KMW-115DNG (ノーブルグレージュ)4110048016030.5371.5
124,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする