iPhone13 mini ガラスフィルム 高透明 指紋防止

iPhone13 mini ガラスフィルム 高透明 指紋防止 - エレコムiPhone13 mini ガラスフィルム 高透明 指紋防止 - エレコムiPhone13 mini ガラスフィルム 高透明 指紋防止 - エレコムiPhone13 mini ガラスフィルム 高透明 指紋防止 - エレコムiPhone13 mini ガラスフィルム 高透明 指紋防止 - エレコムiPhone13 mini ガラスフィルム 高透明 指紋防止 - エレコムiPhone13 mini ガラスフィルム 高透明 指紋防止 - エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのiPhone13mini用液晶保護ガラスです。
高精細液晶を損ねない高い透明度を実現します。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツール付き。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
握ったときやカバンから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
特殊な飛散防止設計により、万一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。

セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種iPhone 13 mini内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72047405PM-A21AFLGG
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする