コクヨ
ソフトリングノート(カラフル)
(1件のレビュー)
罫
B罫(中横罫)
材質
上質紙、表:色透明PP/裏:板紙、リング:オレフィン系樹脂
内容量
1冊
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色(表紙)
行数
枚数
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72048123
ス-SV301BT-DM
セミB5
ダークグレー
36行
40
252×179
¥
370
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
72048139
ス-SV301BT-V
セミB5
紫
36行
40
252×179
¥
370
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
72048148
ス-SV308BT-DM
セミB5
ダークグレー
36行
80
252×179
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
72048157
ス-SV308BT-LP
セミB5
ライトピンク
36行
80
252×179
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
72048166
ス-SV308BT-V
セミB5
紫
36行
80
252×179
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
72048175
ス-SV331BT-DM
A5
ダークグレー
29行
50
210×148
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
72048184
ス-SV331BT-LP
A5
ライトピンク
29行
50
210×148
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
72048193
ス-SV331BT-V
A5
紫
29行
50
210×148
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
72048209
ス-SV338BT-DM
A5
ダークグレー
29行
80
210×148
¥
610
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
72048218
ス-SV338BT-LP
A5
ライトピンク
29行
80
210×148
¥
610
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
72048227
ス-SV338BT-V
A5
紫
29行
80
210×148
¥
610
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
72048236
ス-SV348BT-DM
B6
ダークグレー
26行
80
182×128
¥
540
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
72048245
ス-SV348BT-LP
B6
ライトピンク
26行
80
182×128
¥
540
¥
489
¥
538
(税込)
翌日出荷
72048254
ス-SV348BT-V
B6
紫
26行
80
182×128
¥
540
¥
489
¥
538
(税込)
翌日出荷
72048263
ス-SV351BT-DM
A6
ダークグレー
21行
50
148×105
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
72048279
ス-SV358BT-DM
A6
ダークグレー
21行
80
148×105
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
翌日出荷
72048288
ス-SV358BT-LP
A6
ライトピンク
21行
80
148×105
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
翌日出荷
72048297
ス-SV358BT-V
A6
紫
21行
80
148×105
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
翌日出荷
72048306
メ-SV371BT-DM
A7変形
ダークグレー
14行
50
105×76
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
72048315
メ-SV378BT-DM
A7変形
ダークグレー
14行
80
105×76
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
72048324
メ-SV378BT-LP
A7変形
ライトピンク
14行
80
105×76
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
72048333
メ-SV378BT-V
A7変形
紫
14行
80
105×76
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください