キャンパスノート(ハーフサイズ)

キャンパスノート(ハーフサイズ) - コクヨキャンパスノート(ハーフサイズ) - コクヨキャンパスノート(ハーフサイズ) - コクヨキャンパスノート(ハーフサイズ) - コクヨキャンパスノート(ハーフサイズ) - コクヨキャンパスノート(ハーフサイズ) - コクヨキャンパスノート(ハーフサイズ) - コクヨキャンパスノート(ハーフサイズ) - コクヨ
(2件のレビュー)

タブレット端末やパソコン前を省スペースに使える、ハーフサイズのキャンパスノート!

材質上質紙(森林認証紙)、背クロス:紙クロス(ラミネート)サイズB6枚数30寸法(縦×横)(mm)126×179紙厚(g/m2)70内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
罫幅(mm)
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72048367ノ-293ATA罫(普通横罫)7オレンジ
160
119
131(税込)
当日出荷
72048376ノ-293BTB罫(中横罫)6
160
119
131(税込)
当日出荷
72048385ノ-37S10-5B方眼罫5(方眼/10実線入り)
160
119
131(税込)
当日出荷
72048394ノ-37S10-5LG方眼罫5(方眼/10実線入り)ライトグリーン
160
109
120(税込)
当日出荷
72048403ノ-37S10-5LP方眼罫5(方眼/10実線入り)ライトピンク
160
119
131(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72048376
2022-06-29
用途: 事務作業

初めて購入しました。
机の上に置いてみたところ、サイズ的にB5かA4サイズのほうが良かったです。
でも、机の上に限らず、持ち運びやすいサイズではあるかと思います。

対象商品 : 72048367
2022-10-05
用途: パソコン開いてるとき
製造業

ちょうどいいサイズで
使いやすい
キャンパスノートなので紙に
書きやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする