エレコム
アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3-Φ6.3 楽器用 黒
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルを採用。
練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なシールドケーブル。
対応機種
Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサー
ケーブル径(Φmm)
約6.0
パッケージ
袋+ステッカー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
コネクタ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72052165
DH-SH30BK
【ケーブル】ブラック
Φ6.3モノラル標準プラグ、Φ6.3モノラル標準プラグ
¥
2,783
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
72052174
DH-SH50BK
ブラック
Φ6.3モノラル標準プラグ
¥
2,680
取扱い終了
72052183
DH-SH70BK
ブラック
Φ6.3モノラル標準プラグ
¥
2,930
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください