曜日別特売

アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3(L字)-Φ6.3 楽器用 黒

アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3(L字)-Φ6.3 楽器用 黒 - エレコムアナログケーブル シールドケーブル Φ6.3(L字)-Φ6.3 楽器用 黒 - エレコムアナログケーブル シールドケーブル Φ6.3(L字)-Φ6.3 楽器用 黒 - エレコムアナログケーブル シールドケーブル Φ6.3(L字)-Φ6.3 楽器用 黒 - エレコムアナログケーブル シールドケーブル Φ6.3(L字)-Φ6.3 楽器用 黒 - エレコムアナログケーブル シールドケーブル Φ6.3(L字)-Φ6.3 楽器用 黒 - エレコムアナログケーブル シールドケーブル Φ6.3(L字)-Φ6.3 楽器用 黒 - エレコム

豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルや飛び出しの少ないL字コネクタを採用。
練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なL字タイプのシールドケーブル。

対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサーケーブル径(Φmm)約6.0パッケージ袋+ステッカー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72052199DH-SHL30BK【ケーブル】ブラックΦ6.3モノラル標準プラグ(L字)、Φ6.3モノラル標準プラグ
2,933
2,198
2,418(税込)
当日出荷
72052208DH-SHL50BKブラックΦ6.3モノラル標準プラグ(L字)
2,810
取扱い終了
72052217DH-SHL70BKブラックΦ6.3モノラル標準プラグ(L字)
3,060
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする