曜日別特売

オーディオインターフェース シールドケーブル USB-Φ6.3 楽器用 黒

オーディオインターフェース シールドケーブル USB-Φ6.3 楽器用 黒 - エレコムオーディオインターフェース シールドケーブル USB-Φ6.3 楽器用 黒 - エレコムオーディオインターフェース シールドケーブル USB-Φ6.3 楽器用 黒 - エレコムオーディオインターフェース シールドケーブル USB-Φ6.3 楽器用 黒 - エレコムオーディオインターフェース シールドケーブル USB-Φ6.3 楽器用 黒 - エレコムオーディオインターフェース シールドケーブル USB-Φ6.3 楽器用 黒 - エレコムオーディオインターフェース シールドケーブル USB-Φ6.3 楽器用 黒 - エレコムオーディオインターフェース シールドケーブル USB-Φ6.3 楽器用 黒 - エレコム

豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
ギターやベースなどの電子楽器をパソコンやスマートフォンと接続して簡単に演奏録音可能。
簡易収録や練習時に最適なシールドUSBケーブル。

適合規格USB2.0定格電圧(V)5対応OSWindows 10/8.1/8、macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.1/macOS Mojave 10.14、iOS 14、iPadOS 14、Android 11ケーブル径(Φmm)約6.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72052226DH-SHU30BK【ケーブル】ブラックΦ6.3モノラル標準プラグ、USB-AΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびパソコンやスマートフォン※スマートフォン等に接続する際は変換アダプタ等を併せてご利用ください。
3,669
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
72052235DH-SHU50BKブラックΦ6.3モノラル標準プラグ 、USB-AΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびパソコンやスマートフォン※スマートフォン等に接続する際は変換アダプター等を併せてご利用ください。
3,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【エレコム公式】楽器用USBケーブルで楽器やマイクをスマホ・パソコンにつなごう!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする