曜日別特売

オーディオインターフェース マイクケーブル USB-XLR 楽器用 黒

オーディオインターフェース マイクケーブル USB-XLR 楽器用 黒 - エレコムオーディオインターフェース マイクケーブル USB-XLR 楽器用 黒 - エレコムオーディオインターフェース マイクケーブル USB-XLR 楽器用 黒 - エレコムオーディオインターフェース マイクケーブル USB-XLR 楽器用 黒 - エレコムオーディオインターフェース マイクケーブル USB-XLR 楽器用 黒 - エレコムオーディオインターフェース マイクケーブル USB-XLR 楽器用 黒 - エレコムオーディオインターフェース マイクケーブル USB-XLR 楽器用 黒 - エレコム

豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
ダイナミックマイクをパソコンやスマートフォンと接続して簡単に音声録音可能。
簡易収録や練習時に最適なマイクUSBケーブル。

対応機種XLRプラグを搭載したダイナミックマイクおよびパソコンやスマートフォン ※ファンタム電源供給非対応、ダイナミックマイク専用 ※スマートフォン等に接続する際は変換アダプタ等を併せてご利用ください。対応OSWindows 10/8.1/8、macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.1/macOS Mojave 10.14、iOS 14、iPadOS 14、Android 11適合規格USB2.0定格電圧(V)5コネクタ形状XLRジャック、USB-Aケーブル径(Φmm)約6.0【ケーブル】ブラック電源供給方式バスパワー電源供給内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72052269DH-XLRU30BK約3※コネクタ含まず
4,117
2,998
3,298(税込)
当日出荷
72052278DH-XLRU50BK約5※コネクタ含まず
4,405
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【エレコム公式】楽器用USBケーブルで楽器やマイクをスマホ・パソコンにつなごう!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする