曜日別特売

ローンガードナーフィット(LG-07F)専用止めピン

ローンガードナーフィット(LG-07F)専用止めピン - 三光社ローンガードナーフィット(LG-07F)専用止めピン - 三光社

ローンガードナーフィット(LG-07F)専用止めピン部材です。

長さ(m)0.2シルバー材質耐候年数(年)1000仕様使用本数:24~32本/1m2当り寸法L(mm)200内容量1セット(32本)
注意
※ローンガードナーフィット(LG-07F)専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72049295-
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする