サンモス(苔・スナ苔・砂苔)

サンモス(苔・スナ苔・砂苔) - 三光社サンモス(苔・スナ苔・砂苔) - 三光社サンモス(苔・スナ苔・砂苔) - 三光社サンモス(苔・スナ苔・砂苔) - 三光社サンモス(苔・スナ苔・砂苔) - 三光社

サンモスは、国内の自社農場で生産をした「砂苔(スナ苔)」です。
日光を好む特性があり、常緑で、優れた環境耐性を持ち、グランドカバーとして最適な植物です。水分を含むと一気に芽が開いて緑を楽しむ事が出来ます。
施工し易いシート型でご提供しており、高さが均一で見た目も良く、苔庭に適しています。乾燥状態では非常に軽く、運搬も楽に行うことができます。
不純物を取り除き、土を使わずに種苔から生産をしているため、雑草の種や病害虫を含まない綺麗な状態で提供しています。

用途庭園(コケ庭、苔庭、苔)仕様使用本数:約6本/1m2当り寸法(mm)約580×280×48品種砂苔内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72049329-
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする