曜日別特売

ローングラベル(砂利舗装資材/歩行者、車椅子用)

ローングラベル(砂利舗装資材/歩行者、車椅子用) - 三光社ローングラベル(砂利舗装資材/歩行者、車椅子用) - 三光社ローングラベル(砂利舗装資材/歩行者、車椅子用) - 三光社ローングラベル(砂利舗装資材/歩行者、車椅子用) - 三光社ローングラベル(砂利舗装資材/歩行者、車椅子用) - 三光社ローングラベル(砂利舗装資材/歩行者、車椅子用) - 三光社

ローングラベルLGR-01は、歩行者、車椅子用の砂利舗装資材です。
枠内に砂利を充填することで砂利の飛散や流出を抑えます。
底面に穴があいているので雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。
神社やお寺の歩行路用通路や、個人宅のエクステリア商材としてもご利用頂けます。

用途歩行者通路・車椅子通路長さ(m)0.524グレー材質PP厚さ(mm)30仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:2m2寸法(mm)524×524×30荷重(t)(最大圧縮)30/枚適合車種歩行者内容量1セット(8枚)
注意
※本体寸法は公差±3mm
※施工方法をご確認の上必ず施工をお願い致します。※メーカー注意事項のご確認をよろしくお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72049356LGR-010.524
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする