防災収納ベンチ(再生木材タイプ)RPウッドタイプ
万が一の災害に備えを。防災グッズを収納できるベンチです。
防災に対する意識は日に日に高まりつつあります。公園をはじめとする公共施設ではもちろん、マンション周りなど、人の集まる場所に設置しておけば、万能の役割を果たします。
廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。
用途マンション、公民館、工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質座:再生木材(RPウッド)/本体:鋼板 合成樹脂焼付塗装
色ブラウン(RPウッド)
タイプ防災ベンチ
高さH(mm)450
梱包数1
主材質再生木材(RPウッド)
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※画像のかまどは製品に含まれておりません。
※再生木材は、設置環境によっては、経年変化により、色が退色、ヒビ、ササクレが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※再生木材は、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上、あらかじめご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |