曜日別特売

ひのき材テーブルベンチ 4チェアタイプ

ひのき材テーブルベンチ 4チェアタイプ - モリマーキンキひのき材テーブルベンチ 4チェアタイプ - モリマーキンキひのき材テーブルベンチ 4チェアタイプ - モリマーキンキ

天然木を使用したテーブルベンチです。
木本来の温かさがあり、安全性の高い防腐・防蟻剤を施し腐りにくく防虫効果があります。
森林を健全に保つため、一部の立木を伐りとった、間伐材のひのきを使用したベンチです。

用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質天板:ひのき材防腐防蟻処理加工/座:ひのき材防腐防蟻処理加工/脚部:Φ48.6鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上質量(kg)83天然木(ひのき)タイプ4チェアタイプ高さH(mm)700梱包数3奥行D(mm)1670幅W(mm)1670主材質ひのき材防腐防蟻処理加工寸法SH(mm)380グリーン購入法適合内容量1台
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※ひのき材は、設置環境によっては、経年変化で色が退色、風化する場合があります。あらかじめご了承ください。
※ひのき材は、ご使用状況により、割れ、そり、ササクレ、ヤニが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※ひのき材は、天然木の間伐材を使用しているため、木目柄、節等の多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上、あらかじめご了承ください。
※天然木を使用した製品は、掲載写真と実際の色と柄が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72049523HB-1608
467,000
319,800
351,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする