樹脂パブリックベンチ 2人掛けタイプ

樹脂パブリックベンチ 2人掛けタイプ - モリマーキンキ樹脂パブリックベンチ 2人掛けタイプ - モリマーキンキ樹脂パブリックベンチ 2人掛けタイプ - モリマーキンキ樹脂パブリックベンチ 2人掛けタイプ - モリマーキンキ

樹脂製のセパレートベンチで、個席タイプ椅子にテーブルや肘置きがセットされたタイプです。
背もたれ付きの実用性があるベンチです。

用途駅、待合室、工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:高密度ポリエチレン ブロー成形品/テーブル:FRP成形品 W230×D360/脚部:t9×38鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上ブルー(テーブル部:アイボリー)高さH(mm)715奥行D(mm)450主材質高密度ポリエチレン寸法SH(mm)430内容量1台
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
梱包数
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72050494GB-62SN20.5テーブル付 肘なし21135
86,000
57,587
63,346(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72049548GB-62SNA24.5テーブル付 肘付31310
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする