モリマーキンキ
FRPパブリックベンチ 4人掛けタイプ
FRP製の4席連結タイプのセットベンチです。シンプル設計で様々なシーンで活躍するベンチ。
用途
駅、待合室、工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質
座:FRP成形品 屋外特殊樹脂コーティング仕上/脚部:t9×38鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上
主材質
FRP 屋外特殊樹脂コーティング仕上
内容量
1台
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
タイプ
高さH(mm)
梱包数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72049855
KF-1602
27
ブルー
4人掛 背板付
740
2
¥
144,000
¥
93,480
¥
102,828
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72049846
KF-1602
27
オフホワイト
4人掛 背板付
740
2
¥
144,000
¥
93,480
¥
102,828
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72049575
KF-5002
22
オフホワイト
4人掛 背板なし
420
1
¥
132,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72049584
KF-5002
22
ブルー
4人掛 背板なし
420
1
¥
132,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません