曜日別特売

再生木材ベンチ RP-18シリーズ EMウッドタイプ

再生木材ベンチ RP-18シリーズ EMウッドタイプ - モリマーキンキ再生木材ベンチ RP-18シリーズ EMウッドタイプ - モリマーキンキ再生木材ベンチ RP-18シリーズ EMウッドタイプ - モリマーキンキ再生木材ベンチ RP-18シリーズ EMウッドタイプ - モリマーキンキ再生木材ベンチ RP-18シリーズ EMウッドタイプ - モリマーキンキ再生木材ベンチ RP-18シリーズ EMウッドタイプ - モリマーキンキ再生木材ベンチ RP-18シリーズ EMウッドタイプ - モリマーキンキ再生木材ベンチ RP-18シリーズ EMウッドタイプ - モリマーキンキ

再生木材を使用したリサイクルベンチです。
廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。
耐水、耐久はもちろん、腐りません。
廃木材と廃PP樹脂を高度な配合技術で複合化、もっともリサイクル性の高い素材のEMウッド(再生木材)使用したベンチです。

用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(EMウッド)/脚部:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:Φ34鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上ブラウン(EMウッド)適合規格JIS規格品エコマーク認定認定梱包数1幅W(mm)1850主材質再生木材(EMウッド)特性抗菌グリーン購入法適合エコマーク認定番号10137004内容量1台
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※再生木材は、設置環境によっては、経年変化により、色が退色、ヒビ、ササクレが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※再生木材は、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上、あらかじめご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
高さH(mm)
奥行D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像はRPウッドとなります。72049645RP-1800BN36.5背板なし400420
146,000
92,503
101,753(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※画像はRPウッドとなります。72050056RP-1800N59背板付き760620
229,000
153,034
168,337(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※画像はRPウッドとなります。72049943RP-1800AN62背板付き 両肘付き760620
262,000
172,855
190,141(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする