再生木材ベンチ RD-18シリーズ EMウッドタイプ
再生木材を使用したリサイクルベンチです。
廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。
耐水、耐久はもちろん、腐りません。
廃木材と廃PP樹脂を高度な配合技術で複合化、もっともリサイクル性の高い素材のEMウッド(再生木材)使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質座:再生木材(EMウッド)/脚部:PCコンクリート/補強材:Φ34鋼管 亜鉛メッキ
色ブラウン(EMウッド)
適合規格JIS規格品
エコマーク認定認定
梱包数3
幅W(mm)1800
主材質再生木材(EMウッド)
特性抗菌
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10137004
内容量1台
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※再生木材は、設置環境によっては、経年変化により、色が退色、ヒビ、ササクレが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※再生木材は、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上、あらかじめご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |