曜日別特売

再生木材パブリックベンチ 2人掛け RPウッドタイプ

再生木材パブリックベンチ 2人掛け RPウッドタイプ - モリマーキンキ再生木材パブリックベンチ 2人掛け RPウッドタイプ - モリマーキンキ再生木材パブリックベンチ 2人掛け RPウッドタイプ - モリマーキンキ再生木材パブリックベンチ 2人掛け RPウッドタイプ - モリマーキンキ

再生木材を使用したセパレートベンチで、個席タイプ椅子にテーブルや肘置きがセットされたタイプです。
背もたれ付きの実用性があるオシャレでデザイン性が高いベンチです。
廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。

用途駅、待合室、工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(RPウッド)/テーブル:FRP成形品 W230×D360/脚部:t9×38鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上ブラウン(RPウッド)高さH(mm)705奥行D(mm)480主材質再生木材(RPウッド)寸法SH(mm)425グリーン購入法適合内容量1台
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※再生木材は、設置環境によっては、経年変化により、色が退色、ヒビ、ササクレが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※再生木材は、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上、あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
梱包数
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72049803EM-42S36テーブル付 肘なし21160
165,000
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72050589EM-42SA40テーブル付 肘付31310
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする