曜日別特売

樹脂ベンチ KB-71シリーズ

樹脂ベンチ KB-71シリーズ - モリマーキンキ樹脂ベンチ KB-71シリーズ - モリマーキンキ樹脂ベンチ KB-71シリーズ - モリマーキンキ樹脂ベンチ KB-71シリーズ - モリマーキンキ

再生高密度ポリエチレンを使用した樹脂ベンチです。剛性、耐候性に優れ、リサイクルが容易です。

用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生高密度ポリエチレン ブロー成形品/脚部:PCコンクリート/連結材:Φ42.7鋼管 亜鉛メッキ質量(kg)60ブルータイプ背板なし コンクリート脚高さH(mm)500梱包数3奥行D(mm)450幅W(mm)1970主材質再生高密度ポリエチレン寸法SH(mm)380内容量1台
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
座には、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72049986KB-7204C
113,000
73,776
81,154(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする