再生木材テーブルベンチ 対面タイプ EMウッドタイプ

再生木材テーブルベンチ 対面タイプ EMウッドタイプ - モリマーキンキ再生木材テーブルベンチ 対面タイプ EMウッドタイプ - モリマーキンキ再生木材テーブルベンチ 対面タイプ EMウッドタイプ - モリマーキンキ再生木材テーブルベンチ 対面タイプ EMウッドタイプ - モリマーキンキ

再生木材を使用したテーブルベンチです。
廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。
耐水、耐久はもちろん、腐りません。
廃木材と廃PP樹脂を高度な配合技術で複合化、もっともリサイクル性の高い素材のEMウッド(再生木材)使用したベンチです。

用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質天板:再生木材(EMウッド)/座:再生木材(EM/RPウッド)/脚部:Φ48.6鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上質量(kg)86ブラウン(EMウッド)タイプ対面チェアタイプ適合規格JIS規格品エコマーク認定認定高さH(mm)700梱包数2奥行D(mm)1370幅W(mm)1800主材質再生木材(EMウッド)特性抗菌寸法SH(mm)380グリーン購入法適合エコマーク認定番号10137004内容量1台
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※再生木材は、設置環境によっては、経年変化により、色が退色、ヒビ、ササクレが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※再生木材は、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上、あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72050266RB-1508TBG
372,000
259,800
285,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする