モリマーキンキ
樹脂ベンチ RAシリーズ
環境に配慮した再生ABS樹脂を使用している樹脂ベンチです。剛性、耐候性に優れ、リサイクルが容易です。
用途
工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質
座:再生ABS成型品/脚部:角鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上
主材質
再生ABS
梱包数
1
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※座には、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
幅W(mm)
高さH(mm)
寸法SH(mm)
奥行D(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72050555
RA-1500B
ブルー
背板なし
1505
390
-
370
14
¥
53,000
¥
35,586
¥
39,145
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72050564
RA-1500B
グリーン
背板なし
1505
390
-
370
14
¥
53,000
¥
35,586
¥
39,145
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72050363
RA-1800B
グリーン
背板なし
1805
390
-
370
15
¥
57,000
¥
37,891
¥
41,680
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72050354
RA-1800B
ブルー
背板なし
1805
390
-
370
15
¥
57,000
¥
37,891
¥
41,680
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72050424
RA-1500N
ブルー
背板付
1505
700
390
480
19
¥
68,000
¥
43,067
¥
47,374
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72050433
RA-1500N
グリーン
背板付
1505
700
390
480
19
¥
68,000
¥
43,067
¥
47,374
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72050598
RA-1800N
ブルー
背板付
1805
700
390
480
22
¥
72,000
¥
48,251
¥
53,076
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません