モリマーキンキ
サポートベンチ TS-2001N ステンレス
座るバー部分がステンレス製のシンプルなサポートベンチです。
奥行320mmのスタイリッシュでシンプルな休息ベンチで、様々なシーンで活躍します。
用途
工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質
連結材:Φ60.5 SUS鋼管 ヘアライン仕上/支柱:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)
32
色
ヘアーライン
タイプ
サポートベンチ
高さH(mm)
870
梱包数
4
奥行D(mm)
320
幅W(mm)
4000
主材質
ステンレス
寸法SH(mm)
650
内容量
1台
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※アンカー固定が必要な商品となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72050485
TS-2001N-4000W
¥
355,000
¥
234,701
¥
258,171
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません