曜日別特売

洗い出しネット 輝 クリスタルイエロー 11枚+予備砂利(約150g)

洗い出しネット 輝 クリスタルイエロー 11枚+予備砂利(約150g) - 日本玉石洗い出しネット 輝 クリスタルイエロー 11枚+予備砂利(約150g) - 日本玉石洗い出しネット 輝 クリスタルイエロー 11枚+予備砂利(約150g) - 日本玉石洗い出しネット 輝 クリスタルイエロー 11枚+予備砂利(約150g) - 日本玉石洗い出しネット 輝 クリスタルイエロー 11枚+予備砂利(約150g) - 日本玉石洗い出しネット 輝 クリスタルイエロー 11枚+予備砂利(約150g) - 日本玉石洗い出しネット 輝 クリスタルイエロー 11枚+予備砂利(約150g) - 日本玉石洗い出しネット 輝 クリスタルイエロー 11枚+予備砂利(約150g) - 日本玉石

主に床仕上げ工法として、古くから多くの人に愛されてきた伝統的な左官工法「洗い出し仕上げ」。
近年では、仕上げの「難しさ」「手間の多さ」からまさに 職人技としてのイメージが強く、馴染みが薄くなっていますが、本商品では職人さながらの仕上げが、従来工法よりも「簡単」に、そして「手軽」に実現することができます。カラーモルタルと組み合わせることによって多様なデザインにも調和し、分譲マンションや個人住宅のエクステリア、商業施設や店舗のオープンスペースなどといった様々な空間を美しく彩ります。
この「クリスタルイエロー」の砂利は、洗い出しネット輝専用で、通常品としては取扱いのない貴重な砂利です。簡単な施工にも関わらず、美しい洗い出し仕上げが実現します。1箱で約1平米分。
シートに天然砂利が均等に固定(接着)されており、床洗出し仕上げの他、垂直面・曲面へも施工可能。素材も柔らかく折り曲げやカットも自由自在。シート辺の波形を合わせる事により目地も目立ちません。また300角シートなので取り扱いも容易。

用途外構・流れ・室内・店舗等、床・壁洗出し仕上げ材、玄関・アプローチ・中庭の土間、塀や住宅の壁面セット内容300mm角シート×11枚(約1平米)、予備砂利(150g)質量(kg)(シート)約1/枚黄・オレンジ種類クリスタルイエロー、洗い出しネット輝/玉砂利寸法(縦×横)(mm)(シート)300×300工法洗い出し内容量1箱(11枚)
注意
※天然石の為、入荷時期により色合い・サイズに多少の差異が発生する場合がございます。
※お使いのPCモニターの画像設定、撮影時の日影環境により、現物と異なって見える可能性があります。
※写真は、目地材に白セメントを使用しております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72051063クリスタルイエロー S 4辺波形4辺波形6~9S
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72051079クリスタルイエロー M 3辺波形3辺波形9~12M
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72051088クリスタルイエロー M 4辺波形4辺波形9~12M
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする