リフラ化粧台 単水栓タイプ

リフラ化粧台 単水栓タイプ - INAX(LIXIL)リフラ化粧台 単水栓タイプ - INAX(LIXIL)リフラ化粧台 単水栓タイプ - INAX(LIXIL)リフラ化粧台 単水栓タイプ - INAX(LIXIL)リフラ化粧台 単水栓タイプ - INAX(LIXIL)リフラ化粧台 単水栓タイプ - INAX(LIXIL)リフラ化粧台 単水栓タイプ - INAX(LIXIL)リフラ化粧台 単水栓タイプ - INAX(LIXIL)

使いやすさが詰まったコンパクトドレッサー、リフォームはもちろん2台目の設置におすすめです。

タイプ単水栓種類(排水栓)ゴム栓間口(mm)600内容量1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
位置
トラップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72051298FRVN-603L/VP1Hホワイト(水栓)左ジャバラトラップ
74,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
着日指定
72051307FRVN-603R/VP1Hホワイト(水栓)右ジャバラトラップ
74,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
着日指定
72051316FRVN-603L/YS2Hグロスホワイト(水栓)左ジャバラトラップ
84,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051325FRVN-603R/YS2Hグロスホワイト(水栓)右ジャバラトラップ
84,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051334FRVN-603L/LP2Hクリエペール(水栓)左ジャバラトラップ
84,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051343FRVN-603R/LP2Hクリエペール(水栓)右ジャバラトラップ
84,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051359FRVN-603L/LM2Hクリエモカ(水栓)左ジャバラトラップ
84,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051368FRVN-603R/LM2Hクリエモカ(水栓)右ジャバラトラップ
84,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051377FRVN-603L/LD2Hクリエダーク(水栓)左ジャバラトラップ
84,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051386FRVN-603R/LD2Hクリエダーク(水栓)右ジャバラトラップ
84,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051395FRVN-603L-M/VP1Hホワイト(水栓)左マルチトラップ
75,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
着日指定
72051404FRVN-603R-M/VP1Hホワイト(水栓)右マルチトラップ
75,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
着日指定
72051413FRVN-603L-M/YS2Hグロスホワイト(水栓)左マルチトラップ
85,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051429FRVN-603R-M/YS2Hグロスホワイト(水栓)右マルチトラップ
85,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051438FRVN-603L-M/LP2Hクリエペール(水栓)左マルチトラップ
85,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051447FRVN-603R-M/LP2Hクリエペール(水栓)右マルチトラップ
85,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051456FRVN-603L-M/LM2Hクリエモカ(水栓)左マルチトラップ
85,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051465FRVN-603R-M/LM2Hクリエモカ(水栓)右マルチトラップ
85,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051474FRVN-603L-M/LD2Hクリエダーク(水栓)左マルチトラップ
85,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051483FRVN-603R-M/LD2Hクリエダーク(水栓)右マルチトラップ
85,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする