リフラ化粧台 シングルレバー混合水栓 ポップアップ排水栓タイプ

リフラ化粧台 シングルレバー混合水栓 ポップアップ排水栓タイプ - INAX(LIXIL)リフラ化粧台 シングルレバー混合水栓 ポップアップ排水栓タイプ - INAX(LIXIL)リフラ化粧台 シングルレバー混合水栓 ポップアップ排水栓タイプ - INAX(LIXIL)リフラ化粧台 シングルレバー混合水栓 ポップアップ排水栓タイプ - INAX(LIXIL)リフラ化粧台 シングルレバー混合水栓 ポップアップ排水栓タイプ - INAX(LIXIL)リフラ化粧台 シングルレバー混合水栓 ポップアップ排水栓タイプ - INAX(LIXIL)リフラ化粧台 シングルレバー混合水栓 ポップアップ排水栓タイプ - INAX(LIXIL)リフラ化粧台 シングルレバー混合水栓 ポップアップ排水栓タイプ - INAX(LIXIL)

使いやすさが詰まったコンパクトドレッサー、リフォームはもちろん2台目の設置におすすめです。

タイプシングルレバー混合水栓(グースネック)種類(排水栓)ポップアップ排水栓間口(mm)600内容量1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
位置
トラップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72051499FRVN-605YL-P/VP1Hホワイト(水栓)左ジャバラトラップ
104,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
着日指定
72051508FRVN-605YR-P/VP1Hホワイト(水栓)右ジャバラトラップ
104,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
着日指定
72051517FRVN-605YL-P/YS2Hグロスホワイト(水栓)左ジャバラトラップ
114,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051526FRVN-605YR-P/YS2Hグロスホワイト(水栓)右ジャバラトラップ
114,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051535FRVN-605YL-P/LP2Hクリエペール(水栓)左ジャバラトラップ
114,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051544FRVN-605YR-P/LP2Hクリエペール(水栓)右ジャバラトラップ
114,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051553FRVN-605YL-P/LM2Hクリエモカ(水栓)左ジャバラトラップ
114,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051569FRVN-605YR-P/LM2Hクリエモカ(水栓)右ジャバラトラップ
114,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051578FRVN-605YL-P/LD2Hクリエダーク(水栓)左ジャバラトラップ
114,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051587FRVN-605YR-P/LD2Hクリエダーク(水栓)右ジャバラトラップ
114,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051596FRVN-605YL-PM/VP1Hホワイト(水栓)左マルチトラップ
105,000
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
着日指定
72051605FRVN-605YR-PM/VP1Hホワイト(水栓)右マルチトラップ
105,000
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
着日指定
72051614FRVN-605YL-PM/YS2Hグロスホワイト(水栓)左マルチトラップ
115,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051623FRVN-605YR-PM/YS2Hグロスホワイト(水栓)右マルチトラップ
115,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051639FRVN-605YL-PM/LP2Hクリエペール(水栓)左マルチトラップ
115,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051648FRVN-605YR-PM/LP2Hクリエペール(水栓)右マルチトラップ
115,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051657FRVN-605YL-PM/LM2Hクリエモカ(水栓)左マルチトラップ
115,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051666FRVN-605YR-PM/LM2Hクリエモカ(水栓)右マルチトラップ
115,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051675FRVN-605YL-PM/LD2Hクリエダーク(水栓)左マルチトラップ
115,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72051684FRVN-605YR-PM/LD2Hクリエダーク(水栓)右マルチトラップ
115,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする