曜日別特売

アームロックカップリング AF フランジアダプター ステンレス

アームロックカップリング AF フランジアダプター ステンレス - コンサスアームロックカップリング AF フランジアダプター ステンレス - コンサス

流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
フランジは平面座(FF)となります。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。

用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法H(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72052436AF-10S2-153251
15,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052445AF-10S2-203253
15,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052454AF-10S2-253761
26,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052463AF-10S2-324670
27,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052479AF-10S2-405370
30,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
72052488AF-10S2-506378
37,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする