コンサス
アームロックカップリング type-A メネジアダプター ブロンズ
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途
製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管
材質(本体)
ブロンズ
内容量
1個
注意
※管に振動がある場合、カムレバーが開くことがあり危険です。レバーロック(オプション)などでレバーを固定して下さい。上下使用の場合は、アダプターを上側に取り付けることを推奨します。
※ねじ込み時には、ねじ部の異物やバリなどを除きシール材を塗布(シールテープを巻く等)し、適正なトルク(締め過ぎると本体が破損し、緩過ぎると漏れます)で締め付けて下さい。取付け後に本体や各部品に変形や傷、脱落、物の付着等の異常が無いことを確認して下さい。
※カムレバーを操作する前に、必ず、内圧・残圧や残留物が無いことを確認して下さい。内圧のある状態でカムレバーを開くとカップリングやキャップ、プラグが飛び出しますので危険です。また、内部流体も流出(噴出)して危険です。
※カムレバーを開閉する時、ハンマーや過長な延長補助ハンドルは使用しないで下さい。カムレバーが折れ、本体の破損の原因になります。
※ホースなどを持ってカプラーを引き回すと、カムレバーが床や障害物に接触して開いたり、折れたりすると大変危険な状態になります。引き回しは避けて下さい。
※カムレバーを閉じる際、本体との間に指を挟む危険があります。本体との間に指を入れず、カムレバーを手の平で押して閉めて下さい。
※カムレバーはステンレス焼結金属製のため、流体によっては直接かかることで粉末化する場合があります。また、アームロックカップリングを洗浄する際は、カムレバーを取り外し、洗浄してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72052585
BC-A15-VP
32
42
27
34
¥
2,390
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052594
BC-A20-VP
32
42
27
34
¥
2,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052603
BC-A25-VP
37
46
32
41
¥
2,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052619
BC-A32VP
45
55
42
50
¥
3,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052628
BC-A40-VP
53
55
41
58
¥
3,980
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052637
BC-A50-VP
63
63
47
69
¥
4,940
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052646
BC-A65-VP
76
80
51
83
¥
8,580
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052655
BC-A80-VP
91
71
50
101
¥
10,890
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052664
BC-A100-VP
120
78
53
126
¥
27,940
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください