コンサス
アームロックカップリング type-E ホースシャンクアダプター ブロンズ
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途
製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管
材質(本体)
ブロンズ
内容量
1個
注意
※管に振動がある場合、カムレバーが開くことがあり危険です。レバーロック(オプション)などでレバーを固定して下さい。上下使用の場合は、アダプターを上側に取り付けることを推奨します。
※ねじ込み時には、ねじ部の異物やバリなどを除きシール材を塗布(シールテープを巻く等)し、適正なトルク(締め過ぎると本体が破損し、緩過ぎると漏れます)で締め付けて下さい。取付け後に本体や各部品に変形や傷、脱落、物の付着等の異常が無いことを確認して下さい。
※カムレバーを操作する前に、必ず、内圧・残圧や残留物が無いことを確認して下さい。内圧のある状態でカムレバーを開くとカップリングやキャップ、プラグが飛び出しますので危険です。また、内部流体も流出(噴出)して危険です。
※カムレバーを開閉する時、ハンマーや過長な延長補助ハンドルは使用しないで下さい。カムレバーが折れ、本体の破損の原因になります。
※ホースなどを持ってカプラーを引き回すと、カムレバーが床や障害物に接触して開いたり、折れたりすると大変危険な状態になります。引き回しは避けて下さい。
※カムレバーを閉じる際、本体との間に指を挟む危険があります。本体との間に指を入れず、カムレバーを手の平で押して閉めて下さい。
※カムレバーはステンレス焼結金属製のため、流体によっては直接かかることで粉末化する場合があります。また、アームロックカップリングを洗浄する際は、カムレバーを取り外し、洗浄してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72052935
BC-E20-VP
89
32
21
37
¥
2,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052944
BC-E25-VP
106
37
27
47
¥
3,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052953
BC-E32-VP
111
45
34
50
¥
5,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052969
BC-E40-VP
113
53
40
52
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052978
BC-E50-VP
130
63
53
58
¥
8,030
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052987
BC-E65-VP
137
76
67
57
¥
10,890
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052996
BC-E80-VP
162
92
79
62
¥
14,630
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053005
BC-E100-VP
178
120
105
70
¥
29,260
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください