コンサス
アームロックカップリング type-F オネジアダプター ブロンズ
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途
製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管
材質(本体)
ブロンズ
内容量
1個
注意
※管に振動がある場合、カムレバーが開くことがあり危険です。レバーロック(オプション)などでレバーを固定して下さい。上下使用の場合は、アダプターを上側に取り付けることを推奨します。
※ねじ込み時には、ねじ部の異物やバリなどを除きシール材を塗布(シールテープを巻く等)し、適正なトルク(締め過ぎると本体が破損し、緩過ぎると漏れます)で締め付けて下さい。取付け後に本体や各部品に変形や傷、脱落、物の付着等の異常が無いことを確認して下さい。
※カムレバーを操作する前に、必ず、内圧・残圧や残留物が無いことを確認して下さい。内圧のある状態でカムレバーを開くとカップリングやキャップ、プラグが飛び出しますので危険です。また、内部流体も流出(噴出)して危険です。
※カムレバーを開閉する時、ハンマーや過長な延長補助ハンドルは使用しないで下さい。カムレバーが折れ、本体の破損の原因になります。
※ホースなどを持ってカプラーを引き回すと、カムレバーが床や障害物に接触して開いたり、折れたりすると大変危険な状態になります。引き回しは避けて下さい。
※カムレバーを閉じる際、本体との間に指を挟む危険があります。本体との間に指を入れず、カムレバーを手の平で押して閉めて下さい。
※カムレバーはステンレス焼結金属製のため、流体によっては直接かかることで粉末化する場合があります。また、アームロックカップリングを洗浄する際は、カムレバーを取り外し、洗浄してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法K(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72053014
BC-F15-VP
58
32
33
26
¥
3,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053023
BC-F20-VP
58
32
33
26
¥
3,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053039
BC-F25-VP
69
37
41
32
¥
3,720
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053048
BC-F32-VP
80
45
50
41
¥
5,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053057
BC-F40-VP
79
53
57
40
¥
6,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053066
BC-F50-VP
86
63
68
42
¥
8,250
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053075
BC-F65-VP
99
76
83
50
¥
12,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053084
BC-F80-VP
103
92
96
51
¥
15,070
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053093
BC-F100-VP
114
120
129
53
¥
27,940
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください