コンサス
アームロックカップリング type-A メネジアダプター アルミ
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途
製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管
材質(本体)
アルミ
内容量
1個
注意
※管に振動がある場合、カムレバーが開くことがあり危険です。レバーロック(オプション)などでレバーを固定して下さい。上下使用の場合は、アダプターを上側に取り付けることを推奨します。
※ねじ込み時には、ねじ部の異物やバリなどを除きシール材を塗布(シールテープを巻く等)し、適正なトルク(締め過ぎると本体が破損し、緩過ぎると漏れます)で締め付けて下さい。取付け後に本体や各部品に変形や傷、脱落、物の付着等の異常が無いことを確認して下さい。
※カムレバーを操作する前に、必ず、内圧・残圧や残留物が無いことを確認して下さい。内圧のある状態でカムレバーを開くとカップリングやキャップ、プラグが飛び出しますので危険です。また、内部流体も流出(噴出)して危険です。
※カムレバーを開閉する時、ハンマーや過長な延長補助ハンドルは使用しないで下さい。カムレバーが折れ、本体の破損の原因になります。
※ホースなどを持ってカプラーを引き回すと、カムレバーが床や障害物に接触して開いたり、折れたりすると大変危険な状態になります。引き回しは避けて下さい。
※カムレバーを閉じる際、本体との間に指を挟む危険があります。本体との間に指を入れず、カムレバーを手の平で押して閉めて下さい。
※カムレバーはステンレス焼結金属製のため、流体によっては直接かかることで粉末化する場合があります。また、アームロックカップリングを洗浄する際は、カムレバーを取り外し、洗浄してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法K(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72053267
AL-A15-VP
41
32
34
27
¥
950
¥
509
¥
560
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053276
AL-A20-VP
41
32
34
27
¥
1,050
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053285
AL-A25-VP
47
37
41
34
¥
1,080
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053294
AL-A32-VP
55
46
51
42
¥
1,200
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053303
AL-A40-VP
55
53
58
42
¥
1,340
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053319
AL-A50-VP
70
63
68
48
¥
1,770
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053328
AL-A65-VP
78
76
84
50
¥
2,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053337
AL-A80-VP
79
92
98
52
¥
3,830
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053346
AL-A100-VP
80
120
126
53
¥
8,580
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください