コンサス
アームロックカップリング type-B オネジカプラー アルミ
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途
製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管
材質(本体)
アルミ
材質(ガスケット)
NBR
内容量
1個
注意
※管に振動がある場合、カムレバーが開くことがあり危険です。レバーロック(オプション)などでレバーを固定して下さい。上下使用の場合は、アダプターを上側に取り付けることを推奨します。
※ねじ込み時には、ねじ部の異物やバリなどを除きシール材を塗布(シールテープを巻く等)し、適正なトルク(締め過ぎると本体が破損し、緩過ぎると漏れます)で締め付けて下さい。取付け後に本体や各部品に変形や傷、脱落、物の付着等の異常が無いことを確認して下さい。
※カムレバーを操作する前に、必ず、内圧・残圧や残留物が無いことを確認して下さい。内圧のある状態でカムレバーを開くとカップリングやキャップ、プラグが飛び出しますので危険です。また、内部流体も流出(噴出)して危険です。
※カムレバーを開閉する時、ハンマーや過長な延長補助ハンドルは使用しないで下さい。カムレバーが折れ、本体の破損の原因になります。
※ホースなどを持ってカプラーを引き回すと、カムレバーが床や障害物に接触して開いたり、折れたりすると大変危険な状態になります。引き回しは避けて下さい。
※カムレバーを閉じる際、本体との間に指を挟む危険があります。本体との間に指を入れず、カムレバーを手の平で押して閉めて下さい。
※カムレバーはステンレス焼結金属製のため、流体によっては直接かかることで粉末化する場合があります。また、アームロックカップリングを洗浄する際は、カムレバーを取り外し、洗浄してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72053355
AL-B15-VP
53
32.5
53、34
¥
2,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053364
AL-B20-VP
53
32.5
52、34
¥
3,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053373
AL-B25-VP
61
37.5
62、40
¥
3,220
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053389
AL-B32-VP
80
46
70、47
¥
3,980
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053398
AL-B40-VP
87
54
71、47
¥
4,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053407
AL-B50-VP
97
64
80、54
¥
4,110
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053416
AL-B65-VP
111
77
85、54
¥
6,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053425
AL-B80-VP
133
93
91、60
¥
8,360
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053434
AL-B100-VP
165
120
92、59
¥
12,760
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください