コンサス
アームロックカップリング type-F オネジアダプター アルミ
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途
製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管
材質(本体)
アルミ
内容量
1個
注意
※管に振動がある場合、カムレバーが開くことがあり危険です。レバーロック(オプション)などでレバーを固定して下さい。上下使用の場合は、アダプターを上側に取り付けることを推奨します。
※ねじ込み時には、ねじ部の異物やバリなどを除きシール材を塗布(シールテープを巻く等)し、適正なトルク(締め過ぎると本体が破損し、緩過ぎると漏れます)で締め付けて下さい。取付け後に本体や各部品に変形や傷、脱落、物の付着等の異常が無いことを確認して下さい。
※カムレバーを操作する前に、必ず、内圧・残圧や残留物が無いことを確認して下さい。内圧のある状態でカムレバーを開くとカップリングやキャップ、プラグが飛び出しますので危険です。また、内部流体も流出(噴出)して危険です。
※カムレバーを開閉する時、ハンマーや過長な延長補助ハンドルは使用しないで下さい。カムレバーが折れ、本体の破損の原因になります。
※ホースなどを持ってカプラーを引き回すと、カムレバーが床や障害物に接触して開いたり、折れたりすると大変危険な状態になります。引き回しは避けて下さい。
※カムレバーを閉じる際、本体との間に指を挟む危険があります。本体との間に指を入れず、カムレバーを手の平で押して閉めて下さい。
※カムレバーはステンレス焼結金属製のため、流体によっては直接かかることで粉末化する場合があります。また、アームロックカップリングを洗浄する際は、カムレバーを取り外し、洗浄してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法K(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72053696
AL-F15-VP
59
32
34
26
¥
1,180
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053705
AL-F20-VP
58
32
34
26
¥
1,240
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053714
AL-F25-VP
69
37
41
33
¥
1,320
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053723
AL-F32-VP
81
45
51
40
¥
1,750
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053739
AL-F40-VP
82
53
57
41
¥
1,760
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053748
AL-F50-VP
90
63
68
48
¥
2,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053757
AL-F65-VP
98
76
83
50
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053766
AL-F80-VP
105
92
99
53
¥
5,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72053775
AL-F100-VP
114
119
131
55
¥
8,690
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください